Igus Efoi-05 R | Flanş 2 Cıvata Delik Çapı 0.3125 olarak | 4lfn9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IGUS EFOI-05 R Flanş 2 Cıvata Delik Çapı 0.3125 In | AD8PBD 4LFN9

IGUS EFOI-05 R Flanş 2 Cıvata Delik Çapı 0.3125 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8PBD Model: EFOI-05RÇapraz Referans: 4LFN9
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
€9.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+flanş
Rulman malzemesiPolimer
Delik Dia.0.3125 "
Yaka Dia. (İçinde.)0.709
Boyut A1.74 "
Boyut C0.866 "
Boyut D1.22 "
Boyut e0.169 "0.256 x"
Flanş Uzunluğu1.740 In.
Flanş Genişliği0.866 "
Gövde MalzemesiPolimer
Delik Merkezinin Merkeze Montajı1.22 "
Montaj Deliği Sayısı2
Genel Kalınlık0.412 "
Sıcaklık. menzil-40 - 194 K
Tip2 Cıvata

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8483304040
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGenel KalınlıkDelik Dia.Boyut ABoyut CBoyut DBoyut eFlanş GenişliğiDelik Merkezinin Merkeze MontajıÜcret
IGUS EFOI-03 R Flanş 2 Cıvata Delik Çapı 0.1875 In | AD8PBB 4LFN7 EFOI-03R0.312 "0.1875 "1.311 "0.63 "0.945 "0.125 "0.197 x"0.63 "0.945 "€15.57
IGUS EFOI-04 R Flanş 2 Cıvata Delik Çapı 0.2500 In | AD8PBC 4LFN8 EFOI-04R0.342 "0.25 "1.311 "0.63 "0.945 "0.126 "0.63 "0.945 "€7.94
IGUS EFOI-06 R Flanş 2 Cıvata Delik Çapı 0.3750 In | AD8PBE 4LFP1 EFOI-06R0.483 "0.375 "2.047 "1.024 "1.417 "0.210 "0.315 x"1.024 "1.417 "€11.52
IGUS EFOI-08 R Flanş 2 Cıvata Delik Çapı 0.5000 In | AD8PBF 4LFP2 EFOI-08R0.518 "0.5 "2.232 "1.22 "1.614 "0.210 "0.315 x"1.22 "1.614 "€11.67
IGUS EFOI-10 R Flanş 2 Cıvata Delik Çapı 0.6250 In | AD8PBG 4LFP3 EFOI-10R0.683 "0.625 "2.858 "1.496 "2.087 "0.212 "0.315 x"1.496 "2.087 "€14.25
IGUS EFOI-12 R Flanş 2 Cıvata Delik Çapı 0.7500 In | AD8PBH 4LFP4 EFOI-12R0.785 "0.75 "3.504 "1.85 "2.559 "0.331 "0.492 x"1.85 "2.559 "€21.12
IGUS EFOI-16 R Flanş 2 Cıvata Delik Çapı 1.0000 In | AD8PBJ 4LFP5 EFOI-16R0.966 "1"3.976 "2.303 "2.953 "0.331 "0.492 x"2.303 "2.953 "€27.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IGUS EFOI-05 R Flanş 2 Cıvata Delik Çapı 0.3125 In
€9.21 / Adet