Igus Mcm-10-02 | Klipsli Rulman Plastik 10mm ID - Pk5 | 2mtn5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IGUS MCM-10-02 Klipsli Rulman Plastik 10mm Kimlik - 5'li Paket | AC2TPY 2MTN5

IGUS MCM-10-02 Klipsli Rulman Plastik 10mm İd - 5'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2TPY Modeli: MCM-10-02Çapraz Referans: 2MTN5
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
€17.39 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Klip Rulman
Flanş kalınlığı0.8 mm
Dia İçinde.10mm
İç Yükseklik1.45mm
Büyük Flanş Çapı15 mm
MalzemeM250 Termoplastik
Maks. Alan sayısı Konut Çapı11.87 mm
Maks. Basınç2610 PSI
Maks. Alan sayısı Mil Çapı10 mm
Min. Konut Çapı11.6 mm
Min. Mil Çapı9.98 mm
Dış Çap.11.6mm
Dış Yükseklik3.6mm
Küçük Flanş Çapı12.4 mm
Tipmetrik

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.İç YükseklikDış Çap.Dış Yükseklikpaket adetÜcret
IGUS MCM-03-02 Klips Yatağı Plastik 3 Kimliği - 5'li Paket | AC2TPC 2MTK4 MCM-03-023mm1.45mm4.2mm3.2mm5€14.12
IGUS MCM-04-02 Klipsli Yatak Plastik 4mm Kimlik - 5'li Paket | AC2TPF 2MTK7 MCM-04-024mm1.45mm5.2mm3.2mm5€14.54
IGUS MCM-05-02 Klipsli Yatak Plastik 5mm Kimlik - 5'li Paket | AC2TPJ 2MTL1 MCM-05-025mm1.45mm6.2mm3.2mm5€12.84
IGUS MCM-06-02 Klipsli Yatak Plastik 6mm Kimlik - 5'li Paket | AC2TPK 2MTL2 MCM-06-026mm1.45mm7.2mm3.2mm5€11.18
IGUS MCM-06-03 Klipsli Yatak Plastik 6mm Kimlik - 5'li Paket | AC2TPN 2MTL5 MCM-06-036mm2.87mm7.2mm4.2mm5€12.50
IGUS MCM-08-02 Klips Rulman Plastik 8mm Kimlik - 5'li Paket | AC2TPP 2MTL6 MCM-08-028mm1.45mm9.6mm3.6mm5€12.15
IGUS MCM-08-03 Klipsli Rulman Plastik 8mm Kimlik - 5'li Paket | AC2TPT 2MTL9 MCM-08-038mm2.87mm9.6mm4.6mm5€13.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IGUS MCM-10-02 Klipsli Rulman Plastik 10mm İd - 5'li Paket
€17.39 / paket