Igus Rfi-1214-12 | Flanşlı Rulman 3/4 İç Çap X 3/4 İnç Uzunluk - 5'li Paket | 2ncl2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IGUS RFI-1214-12 Flanşlı Rulman 3/4 İç Çap x 3/4 İnç Uzunluk - 5'li Paket | AC2VKK 2NCL2

IGUS RFI-1214-12 Flanşlı Rulman 3/4 Id x 3/4 İnç Uzunluk - 5'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2VKK Modeli: RFI-1214-12Çapraz Referans: 2NCL2
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
€20.92 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Flanşlı Yatak
Flanş Çapı1-1 / 8 "
Flanş kalınlığı1/16 inç
Dia İçinde.3 / 4 "
uzunluk3 / 4 "
YağlamaYağlama Sistemi Yok
MalzemePolimer
Maks. Alan sayısı Pv8700
Dış Çap.7 / 8 "
Sıcaklık. menzil-58 ila 194 Dereceleri

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8483304040
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFlanş ÇapıDia İçinde.uzunlukDış Çap.paket adetÜcret
IGUS RFI-0406-08 Flanşlı Yatak 1/4 Id x 1/2 İnç Uzunluk - 5'li Paket | AC2VJZ 2NCK1 RFI-0406-089 / 16 "1 / 4 "1 / 2 "3 / 8 "5€12.08
IGUS RFI-0507-08 Flanşlı Yatak 5/16 Kimlik x 1/2 İnç Uzunluk - 5'li Paket | AC2VKA 2NCK2 RFI-0507-089 / 16 "5 / 16 "1 / 2 "7 / 16 "5€12.31
IGUS RFI-0507-12 Flanşlı Rulman 5/16 Id x 3/4 İnç Uzunluk - 5'li Paket | AC2VKB 2NCK3 RFI-0507-129 / 16 "5 / 16 "3 / 4 "7 / 16 "5€13.39
IGUS RFI-0608-12 Flanşlı Rulman 3/8 Id x 3/4 İnç Uzunluk - 5'li Paket | AC2VKC 2NCK4 RFI-0608-125 / 8 "3 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "5€13.39
IGUS RFI-0810-08 Flanşlı Yatak 1/2 Id x 1/2 İnç Uzunluk - 5'li Paket | AC2VKD 2NCK5 RFI-0810-087 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "5 / 8 "5€21.43
IGUS RFI-0810-10 Flanşlı Yatak 1/2 Id x 5/8 İnç Uzunluk - 5'li Paket | AC2VKE 2NCK6 RFI-0810-107 / 8 "1 / 2 "5 / 8 "5 / 8 "5€19.90
IGUS RFI-0812-08 Flanşlı Rulman 1/2 Id x 1/2 İnç Uzunluk - 5'li Paket | AC2VKF 2NCK7 RFI-0812-081"1 / 2 "1 / 2 "3 / 4 "5€17.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IGUS RFI-1214-12 Flanşlı Rulman 3/4 Id x 3/4 İnç Uzunluk - 5'li Paket
€20.92 / paket