Imperial 364-fha-08 | Boru Bükücü 1/2 İnç Çap. | 40aw07 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IMPERIAL 364-FHA-08 Boru Bükücü 1/2 İnç Çap | AH9KJX 40AW07

IMPERIAL 364-FHA-08 Boru Bükücü 1/2 İnç Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9KJX Modeli: 364-FHA-08Çapraz Referans: 40AW07
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
€208.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+tüp Bender
Bükme Açısı180
Kalibrasyon Artışları (Derece)15
Merkez Çizgi Bükme Yarıçapı1-1 / 2 "
İnşaatÇelik
Kolu tipiKol Tipi
Dia dışında. Hortum1/2
Uzunluk18.5
Tipmanivela

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.71
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)48.01
Gemi genişliği (cm)13.21

Ürün Detayı:

  • Tavlanmış bakır ve alüminyum borularda pürüzsüz, sıkı yarıçaplı kıvrımlar oluşturmak için Imperial 364-FHA-08 boru bükücü
  • Yumuşak borunun çizilmesini, kıvrılmasını veya düzleşmesini önleyen, minimum çabayla 180 dereceye kadar kolay bükülmeye olanak tanıyan kaldıraç stili tutamak mekanizmasına sahiptir
  • Geniş kanca, yumuşak metallere verilen zararı ortadan kaldırarak hortumun güvenli bir şekilde tutulmasını sağlar
  • Açık yan tasarım, herhangi bir noktada hortumun üzerinden kaymaya izin verir ve yalnızca bir boyutta bükülür
  • Kalibre edilmiş işaretler doğru bükülme açısını gösterir
  • Federal Şartname GGG-B-191a Tip 3, Sınıf 2'ye uygundur

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİnşaatKolu tipi+UzunlukÜcret
IMPERIAL 364-FHA-10 Levye Bükücü, Alüminyum, 5/8 İnç Boru, 2-1/4 İnç Yarıçap | AD3BRH 3XTW4 364-FHA-10Dökme ve Dövme AlüminyumKaymaz TutuşKol Bükücü29 "€274.43
IMPERIAL 364-FHA-12 Levye Bükücü, Alüminyum, 3/4 İnç Boru, 3 İnç Yarıçapı | AD3BRJ 3XTW5 364-FHA-12Dökme ve Dövme AlüminyumKaymaz TutuşKol Bükücü32.25 "€341.33
IMPERIAL 364-FHA-06 Boru Bükücü 3/8 İnç Çap | AH9KJV 40AW05 364-FHA-06ÇelikKol Tipitüp Bender13.5€118.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IMPERIAL 364-FHA-08 Boru Bükücü 1/2 İnç Çap
€208.39 / Adet