Imperial 364-fha-10 Kaldıraçlı Tip Boru Bükücü | 3xtw4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IMPERIAL 364-FHA-10 Levye Bükücü, Alüminyum, 5/8 İnç Boru, 2-1/4 İnç Yarıçap | AD3BRH 3XTW4

IMPERIAL 364-FHA-10 Kol Bükücü, Alüminyum, 5/8 İnç Boru, 2-1/4 İnç Yarıçap

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3BRH Modeli: 364-FHA-10Çapraz Referans: 3XTW4
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
€274.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kol Bükücü
Bükme Açısı0 ila 180 Derece
Kalibrasyon Artışları (Derece)15
Merkez Çizgi Bükme Yarıçapı2-1 / 4 "
İnşaatDökme ve Dövme Alüminyum
Kolu tipiKaymaz Tutuş
İşaretleri0 ile 180 Derece Arasında Kalibre Edilmiş Açı İşaretleri
Dia dışında. Hortum5/8 inç
Uzunluk29 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.35
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)73.41
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8205595560
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Imperial 364-FHA-10 kaldıraç tipi boru bükücü, 5/8 inç tüpleri 180-2 / 1 inç bükme yarıçapı ile 4 dereceye kadar bükmek için tasarlanmıştır
  • Doğru bükme için 15 derecelik bir ölçekte 180 derecelik kalibrasyon artışına sahiptir
  • Etkili basınç uygulaması için kaymaz bir tutma kolu ile donatılmıştır
  • Yumuşak bakır ve alüminyum borular için ideal

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİnşaatKolu tipi+UzunlukÜcret
IMPERIAL 364-FHA-12 Levye Bükücü, Alüminyum, 3/4 İnç Boru, 3 İnç Yarıçapı | AD3BRJ 3XTW5 364-FHA-12Dökme ve Dövme AlüminyumKaymaz TutuşKol Bükücü32.25 "€341.33
IMPERIAL 364-FHA-06 Boru Bükücü 3/8 İnç Çap | AH9KJV 40AW05 364-FHA-06ÇelikKol Tipitüp Bender13.5€118.65
IMPERIAL 364-FHA-08 Boru Bükücü 1/2 İnç Çap | AH9KJX 40AW07 364-FHA-08ÇelikKol Tipitüp Bender18.5€208.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IMPERIAL 364-FHA-10 Kol Bükücü, Alüminyum, 5/8 İnç Boru, 2-1/4 İnç Yarıçap
€274.43 / Adet