Imperial 364-fha-12 Kaldıraçlı Tip Boru Bükücü | 3xtw5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IMPERIAL 364-FHA-12 Levye Bükücü, Alüminyum, 3/4 İnç Boru, 3 İnç Yarıçapı | AD3BRJ 3XTW5

IMPERIAL 364-FHA-12 Kol Bükücü, Alüminyum, 3/4 İnç Boru, 3 İnç Yarıçap

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3BRJ Modeli: 364-FHA-12Çapraz Referans: 3XTW5
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
€341.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kol Bükücü
Bükme Açısı0 ila 180 Derece
Kalibrasyon Artışları (Derece)15
Merkez Çizgi Bükme Yarıçapı3"
İnşaatDökme ve Dövme Alüminyum
Kolu tipiKaymaz Tutuş
İşaretleri0 ile 180 Derece Arasında Kalibre Edilmiş Açı İşaretleri
Dia dışında. Hortum3/4 inç
Uzunluk32.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.48
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)83.06
Gemi genişliği (cm)14.73
HS kodu8538908080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Imperial 364-FHA-12 kol tipi boru bükücü, 3/4 inç boruları 180 inç bükme yarıçapı ile 3 dereceye kadar bükmek için tasarlanmıştır
  • Doğru bükme için 15 derecelik bir ölçekte 180 derecelik kalibrasyon artışına sahiptir
  • Etkili basınç uygulaması için kaymaz bir tutma kolu ile donatılmıştır
  • Yumuşak bakır ve alüminyum borular için ideal

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİnşaatKolu tipi+UzunlukÜcret
IMPERIAL 364-FHA-10 Levye Bükücü, Alüminyum, 5/8 İnç Boru, 2-1/4 İnç Yarıçap | AD3BRH 3XTW4 364-FHA-10Dökme ve Dövme AlüminyumKaymaz TutuşKol Bükücü29 "€274.43
IMPERIAL 364-FHA-06 Boru Bükücü 3/8 İnç Çap | AH9KJV 40AW05 364-FHA-06ÇelikKol Tipitüp Bender13.5€118.65
IMPERIAL 364-FHA-08 Boru Bükücü 1/2 İnç Çap | AH9KJX 40AW07 364-FHA-08ÇelikKol Tipitüp Bender18.5€208.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IMPERIAL 364-FHA-12 Kol Bükücü, Alüminyum, 3/4 İnç Boru, 3 İnç Yarıçap
€341.33 / Adet