Imperial 421-c | Manifold Hizmeti | 3ku65 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IMPERIAL 421-C Manifold Servisi | AC9VVL 3KU65

IMPERIAL 421-C Manifold Hizmeti

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9VVL Modeli: 421-CÇapraz Referans: 3KU65
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
€156.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mekanik Manifold Ölçer Seti
Göstergeler Yüksek Taraf Kırmızı0 - 800 psi
Göstergeler Düşük Taraf Mavi30 "Hg - 500 psi
Hortum uzunluğu60 "
MalzemePirinç
Hortum Sayısı3
Valf Sayısı2
TipKlima ve Sabit Soğutma
UPC699244241029
Vakum Bağlantı Noktası Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.73
Gemi yüksekliği (cm)12.19
Gemi uzunluğu (cm)28.7
Gemi genişliği (cm)24.64
HS kodu8481801095
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHortum uzunluğuÜcret
IMPERIAL 443-C Mekanik Manifold Gösterge Seti, 1/4 İnç Giriş, 2 Valf | AC6UYQ 36J595 443-Cı60 "€169.58
IMPERIAL 496-C Mekanik Manifold Gösterge Seti, 3 Hortum, 36 İnç Uzunluk | AF2PTP 6X639 496-Cı36 "€132.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IMPERIAL 421-C Manifold Hizmeti
€156.95 / Adet