Imperial 443-c Mekanik Manifold Gösterge Seti | 36j595 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IMPERIAL 443-C Mekanik Manifold Gösterge Seti, 1/4 İnç Giriş, 2 Valf | AC6UYQ 36J595

IMPERIAL 443-C Mekanik Manifold Gösterge Seti, 1/4 İnç Giriş, 2 Valf

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6UYQ Modeli: 443-CÇapraz Referans: 36J595
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
€169.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mekanik Manifold Ölçer Seti
Göstergeler Yüksek Taraf Kırmızı0 - 500 psi
Göstergeler Düşük Taraf Mavi30 "Hg - 250 psi
Hortum uzunluğu60 "
Hortum Sayısı3
Valf Sayısı2
TipKlima ve Sabit Soğutma
Vakum Bağlantı Noktası Boyutu1/4 inç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.55
Gemi yüksekliği (cm)12.45
Gemi uzunluğu (cm)23.88
Gemi genişliği (cm)23.11
HS kodu9026107000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Soğutucu gazların akışını karıştırmak ve kontrol etmek için Imperial 443-C manifold gösterge seti; R-22, R-134A ve R404A gazları ile HVAC uygulamaları için ideal
  • 0 ila 500 PSI basınç aralığında yüksek taraf kırmızı göstergesi ve 30 Hg ila 250 PSI basınç aralığında düşük taraf mavi gösterge içerir
  • Üç, 60 inç uzunluğunda, yüksek basınçlı hortumlarla birlikte gelir
  • Güvenli çalışma için UL listeli

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHortum uzunluğuÜcret
IMPERIAL 421-C Manifold Servisi | AC9VVL 3KU65 421-Cı60 "€156.95
IMPERIAL 496-C Mekanik Manifold Gösterge Seti, 3 Hortum, 36 İnç Uzunluk | AF2PTP 6X639 496-Cı36 "€132.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IMPERIAL 443-C Mekanik Manifold Gösterge Seti, 1/4 İnç Giriş, 2 Valf
€169.58 / Adet