Imperial 496-c Mekanik Manifold Gösterge Seti | 6x639 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IMPERIAL 496-C Mekanik Manifold Gösterge Seti, 3 Hortum, 36 İnç Uzunluk | AF2PTP 6X639

IMPERIAL 496-C Mekanik Manifold Gösterge Seti, 3 Hortum, 36 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF2PTP Modeli: 496-CÇapraz Referans: 6X639
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
€132.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mekanik Manifold Ölçer Seti
Göstergeler Yüksek Taraf Kırmızı0 - 500 psi
Göstergeler Düşük Taraf Mavi30 "Hg - 350 psi
Hortum uzunluğu36 "
MalzemePirinç
Hortum Sayısı3
Valf Sayısı2
TipKlima ve Sabit Soğutma
UPC699244240213
Vakum Bağlantı Noktası Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.49
Gemi yüksekliği (cm)24.64
Gemi uzunluğu (cm)28.7
Gemi genişliği (cm)12.19
HS kodu9026204000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Çapraz kirlenmeyi önlemek için soğutucu gazları kontrol etmek için Imperial 496-C manifold gösterge seti
  • R-12, R-22 ve R-502 soğutucu gazlarla büyük hacimli HVAC uygulamaları için ideal
  • Soğutucu akışkanlar ve vakum için 3 hortum girişi ve akışı kontrol etmek için 2 karıştırıcı valf içerir
  • Daha iyi verimlilik, hassas titreşim ve titreşim direnci için çift O-ring valf tasarımı
  • Güvenli çalışmayı sağlamak için UL listeli

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHortum uzunluğuÜcret
IMPERIAL 443-C Mekanik Manifold Gösterge Seti, 1/4 İnç Giriş, 2 Valf | AC6UYQ 36J595 443-Cı60 "€169.58
IMPERIAL 421-C Manifold Servisi | AC9VVL 3KU65 421-Cı60 "€156.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IMPERIAL 496-C Mekanik Manifold Gösterge Seti, 3 Hortum, 36 İnç Uzunluk
€132.44 / Adet