Imperial 905-mrb | Şarj Hortumu 60 İnç Mavi | 36j602 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IMPERIAL 905-MRB Şarj / Vakum Hortumu, Mavi Renk, 60 İnç Uzunluk | AC6UYX 36J602

IMPERIAL 905-MRB Şarj / Vakum Hortumu, Mavi Renk, 60 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6UYX Modeli: 905-MRBÇapraz Referans: 36J602
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
€59.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şarj Hortumu
açı45 Dereceleri
Patlama basıncı4000 PSI
RenkMavi
Bağlantı boyutu1/4 "Kadın
Montaj MalzemesiPirinç
Hortum MalzemesiKevlar (R) Takviyeli Kauçuk
uzunluk60 "
Hortum Sayısı1
TipSoğutma ve Klima
çalışma Basıncı800 PSI

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)29.46
Gemi genişliği (cm)24.38
HS kodu9026107000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Soğutucu şarjı ve tahliyesi için manifold gösterge setleriyle birlikte kullanılan Imperial 905-MRB şarj / vakum hortumu
  • Zorlu koşullarda koruma için sağlam neopren kapak ve esnek destek
  • Hortumu nem ve kirleticilerden kaynaklanan hasarlara karşı korumak için dikişsiz naylon bariyer tüpü
  • Dar alanlarda kolay kurulum için bir uçta 45 derece düşük kayıplı bağlantı ve mevcut CFC, HCFC ve HFC soğutucuları ve yağlarından kaynaklanan bozulmaya dirençli Teflon PTFE uç contaları bulunur
  • R-410A, R-404A, R-407C ve R-134a tipi soğutucu akışkanlarla uyumlu

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenk+Hortum SayısıÜcret
IMPERIAL 905-MRS Şarj / Vakum Hortum Seti, 60 İnç Uzunluk, 3 Hortum | AC6UYV 36J599 905-BayanKırmızı, Sarı, Mavi SetHortum Şarj Seti3€159.23
IMPERIAL 905-MRY Şarj / Vakum Hortumu, Sarı Renk, 60 İnç Uzunluk | AC6UYW 36J601 905-MRYSarıŞarj Hortumu1€55.51
IMPERIAL 905-MRR Şarj Hortumu, 60 İnç, Kırmızı | AC6UYY 36J603 905-MRRKırmızıŞarj Hortumu1€55.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IMPERIAL 905-MRB Şarj / Vakum Hortumu, Mavi Renk, 60 İnç Uzunluk
€59.17 / Adet