Imperial 905-bayan | Şarj Hortumu Seti 60 In | 36j599 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IMPERIAL 905-MRS Şarj / Vakum Hortum Seti, 60 İnç Uzunluk, 3 Hortum | AC6UYV 36J599

IMPERIAL 905-MRS Şarj / Vakum Hortum Seti, 60 İnç Uzunluk, 3 Hortum

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6UYV Modeli: 905-MRSÇapraz Referans: 36J599
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
€159.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hortum Şarj Seti
açı45 Dereceleri
Patlama basıncı4000 PSI
RenkKırmızı, Sarı, Mavi Set
Bağlantı boyutu1/4 "Kadın
Montaj MalzemesiPirinç
Hortum MalzemesiKevlar (R) Takviyeli Kauçuk
uzunluk60 "
Hortum Sayısı3
TipSoğutma ve Klima
UPC699244252940
çalışma Basıncı800 PSI

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.74
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)22.35
Gemi genişliği (cm)22.86
HS kodu9026107000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Soğutucu şarjı ve tahliyesi için tasarlanmış Imperial 905-MRS şarj / vakum hortumu seti
  • Aşınmaya dayanıklı dış kaplamaya ve zorlu koşullara ve yaşlanmaya karşı koruma için esnek arkalığa sahiptir
  • Dar alanlarda kolay kurulum için bir uçta 45 derece düşük kayıplı bağlantı ve mevcut CFC, HCFC ve HFC soğutucuları ve yağlarından kaynaklanan bozulmayı önlemek için Teflon PTFE uç contaları bulunur
  • İç sentetik iplik, yüksek basınç mukavemeti sağlamak ve yüksek basınç ve sıcaklıklarda kabarcıklanma / bölünmeyi ortadan kaldırmak için kauçuk ve naylon bariyer tüpünü güçlendirir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenk+Hortum SayısıÜcret
IMPERIAL 905-MRY Şarj / Vakum Hortumu, Sarı Renk, 60 İnç Uzunluk | AC6UYW 36J601 905-MRYSarıŞarj Hortumu1€54.38
IMPERIAL 905-MRB Şarj / Vakum Hortumu, Mavi Renk, 60 İnç Uzunluk | AC6UYX 36J602 905-MRBMaviŞarj Hortumu1€59.17
IMPERIAL 905-MRR Şarj Hortumu, 60 İnç, Kırmızı | AC6UYY 36J603 905-MRRKırmızıŞarj Hortumu1€55.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IMPERIAL 905-MRS Şarj / Vakum Hortum Seti, 60 İnç Uzunluk, 3 Hortum
€159.23 / Adet