Imperial 905-mry | Şarj Hortumu 60 İnç Sarı | 36j601 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IMPERIAL 905-MRY Şarj / Vakum Hortumu, Sarı Renk, 60 İnç Uzunluk | AC6UYW 36J601

IMPERIAL 905-MRY Şarj / Vakum Hortumu, Sarı Renk, 60 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC6UYW Modeli: 905-MRYÇapraz Referans: 36J601
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
€55.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şarj Hortumu
açı45 Dereceleri
Patlama basıncı4000 PSI
RenkSarı
Bağlantı boyutu1/4 "Kadın
Montaj MalzemesiPirinç
Hortum MalzemesiKevlar (R) Takviyeli Kauçuk
uzunluk60 "
Hortum Sayısı1
TipSoğutma ve Klima
çalışma Basıncı800 PSI

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)31.75
Gemi genişliği (cm)24.38
HS kodu9026107000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Soğutucu akışkan kontrolü veya şarjı için manifold ölçüm setleriyle birlikte kullanılan Imperial 905-MRY şarj / vakum hortumu
  • Zorlu koşullarda koruma için sağlam neopren kapak ve esnek destek, takviye veya güçlendirme için aramid elyaf örgü ve neme ve kirletici maddelere karşı direnç sağlamak için naylon geçirgenlik bariyeri
  • Sistemden ayrıldığında soğutucu akışkanı hemen hortumda hapseden, havalandırma ve şekil yanmasını önleyen düşük kayıplı bağlantıya sahiptir
  • Sırasıyla 1 psi çalışma basıncı ve 4 psi patlama basıncında derecelendirilmiş, sıkı bağlantı için lastik conta yuvalı 800/4000 inç dişi konik bağlantı parçaları ile entegre edilmiştir
  • Tüm CFC, HCFC ve HFC soğutucu akışkanlarla uyumludur

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenk+Hortum SayısıÜcret
IMPERIAL 905-MRS Şarj / Vakum Hortum Seti, 60 İnç Uzunluk, 3 Hortum | AC6UYV 36J599 905-BayanKırmızı, Sarı, Mavi SetHortum Şarj Seti3€159.23
IMPERIAL 905-MRB Şarj / Vakum Hortumu, Mavi Renk, 60 İnç Uzunluk | AC6UYX 36J602 905-MRBMaviŞarj Hortumu1€59.17
IMPERIAL 905-MRR Şarj Hortumu, 60 İnç, Kırmızı | AC6UYY 36J603 905-MRRKırmızıŞarj Hortumu1€55.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IMPERIAL 905-MRY Şarj / Vakum Hortumu, Sarı Renk, 60 İnç Uzunluk
€55.51 / Adet