Ingersoll-rand 105-d2 Mini Hava Cırcır Anahtarı | 5lan0 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INGERSOLL-RAND 105-D2 Mini Hava Cırcır Anahtarı, 7-2/7 İnç Uzunluk | AE4JWQ 5LAN0

INGERSOLL-RAND 105-D2 Mini Havalı Cırcırlı Anahtar, 7-2/7 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4JWQ Modeli: 105-D2Çapraz Referans: 5LAN0
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
€251.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Cırcır Anahtarı
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi3
CFM @ Tam Yük18
Görevgenel
EgzozArka
Serbest hız250 rpm
Kolu MalzemeÇizgide
Baş yüksekliği1 5 / 16 "
Kafa Genişliği1 5 / 16 "
uzunluk7 5 / 16 "
Maks. dönme momenti25 ft.-lb.
Min. Hortum3 / 8 "
Gerekli Basınç90 psi
GeriEvet
Kare Sürücü Boyutu1 / 4 "
boğazmanivela
Tork Aralığı5 ila 20 ft.-lb.
UPC663023077017

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.77
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)23.11
Gemi genişliği (cm)7.37
HS kodu8467115040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • 105 Serisi mini cırcırlı anahtar, sokete güvenli bir bağlantı sağlamak için bilyalı dişli örs ve darbe direnci için çelik başlı alüminyum gövde içerir
  • Kısıtlı alanlarda kullanıcı rahatlığı için hafif, kompakt yapı ve daha iyi kavrama için düşük profilli ileri / geri kontrol

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. dönme momentiOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiCFM @ Tam YükKare Sürücü BoyutuboğazTork AralığıGörevEgzozÜcret
INGERSOLL-RAND 105-L2 Havalı Cırcırlı Anahtar Genel 8-2/5" Uzunluk | AE4JWT 5LAN2 105-L225 ft.-lb.3181 / 4 "manivela5 ila 20 ft.-lb.genelArka€282.65
INGERSOLL-RAND 1105MAX-D2 Havalı Cırcır Anahtarı, 300 rpm Serbest Hız | AE4JWU 5LAN3 1105MAX-D230 ft.-lb.3.5201 / 4 "manivela5 ila 25 ft.-lb.SanayiArka€325.93
INGERSOLL-RAND 1207MAX-D4 Havalı Cırcır Anahtarı, 10-4/5 İnç Uzunluk, 65 ft-lb | AE4JWX 5LAN6 1207MAX-D465 ft.-lb.4231 / 2 "Tetik10 ila 60 ft.-lb.SanayiÖn€379.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INGERSOLL-RAND 105-D2 Mini Havalı Cırcırlı Anahtar, 7-2/7 İnç Uzunluk
€251.11 / Adet