Ingersoll-rand 1207max-d4 Cırcır Anahtarı, 220 Devir/dakika | 5lan6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INGERSOLL-RAND 1207MAX-D4 Havalı Cırcır Anahtarı, 10-4/5 İnç Uzunluk, 65 ft-lb | AE4JWX 5LAN6

INGERSOLL-RAND 1207MAX-D4 Havalı Cırcırlı Anahtar, 10-4/5 İnç Uzunluk, 65 ft-lb

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4JWX Modeli: 1207MAX-D4Çapraz Referans: 5LAN6
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
€379.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Cırcır Anahtarı
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi4
CFM @ Tam Yük23
GörevSanayi
EgzozÖn
Serbest hız200 rpm
Kolu MalzemeÇizgide
Baş yüksekliği1 5 / 16 "
Kafa Genişliği2"
uzunluk10.75 "
Maks. dönme momenti65 ft.-lb.
Min. Hortum3 / 8 "
Gerekli Basınç90 psi
GeriEvet
Kare Sürücü Boyutu1 / 2 "
boğazTetik
Tork Aralığı10 ila 60 ft.-lb.
UPC663023077611

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.6
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)30.23
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu8467115040
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Detayı:

  • Düşük ila orta torklu pabuçları, somunları ve cıvataları gevşetmek veya sıkmak için tasarlanmıştır; kompakt alanlarda kullanım için ideal
  • İleri / geri yaka, kullanıcının aletin yönünü kolayca değiştirmesine olanak tanır
  • Maksimum 65 ft-lb'lik tork, zorlu uygulamalar için kolay kullanım sağlar.
  • Korozyonu, paslanmayı ve tozu önleyen ve zorlu endüstriyel ortamlara dayanabilen nikel kaplama muhafazayla donatılmıştır
  • Ergonomik kompozit tutamak, kullanıcı konforu sağlar ve soğuktan yalıtır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. dönme momentiOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiCFM @ Tam YükKare Sürücü BoyutuboğazTork AralığıGörevEgzozÜcret
INGERSOLL-RAND 105-D2 Mini Hava Cırcır Anahtarı, 7-2/7 İnç Uzunluk | AE4JWQ 5LAN0 105-D225 ft.-lb.3181 / 4 "manivela5 ila 20 ft.-lb.genelArka€251.11
INGERSOLL-RAND 105-L2 Havalı Cırcırlı Anahtar Genel 8-2/5" Uzunluk | AE4JWT 5LAN2 105-L225 ft.-lb.3181 / 4 "manivela5 ila 20 ft.-lb.genelArka€282.65
INGERSOLL-RAND 1105MAX-D2 Havalı Cırcır Anahtarı, 300 rpm Serbest Hız | AE4JWU 5LAN3 1105MAX-D230 ft.-lb.3.5201 / 4 "manivela5 ila 25 ft.-lb.SanayiArka€325.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INGERSOLL-RAND 1207MAX-D4 Havalı Cırcırlı Anahtar, 10-4/5 İnç Uzunluk, 65 ft-lb
€379.06 / Adet