Ingersoll-rand 1105max-d2 Havalı Cırcır Anahtarı,1/4 İnç Kare Uçlu | 5lan3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INGERSOLL-RAND 1105MAX-D2 Havalı Cırcır Anahtarı, 300 rpm Serbest Hız | AE4JWU 5LAN3

INGERSOLL-RAND 1105MAX-D2 Havalı Cırcırlı Anahtar, 300 rpm Serbest Hız

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4JWU Modeli: 1105MAX-D2Çapraz Referans: 5LAN3
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
€329.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Cırcır Anahtarı
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi3.5
CFM @ Tam Yük20
GörevSanayi
EgzozArka
Serbest hız300 rpm
Kolu MalzemeÇizgide
Baş yüksekliği1 5 / 16 "
Kafa Genişliği1.375 "
uzunluk7.25 "
Maks. dönme momenti30 ft.-lb.
Min. Hortum3 / 8 "
Gerekli Basınç90 psi
GeriEvet
Kare Sürücü Boyutu1 / 4 "
boğazmanivela
Tork Aralığı5 ila 25 ft.-lb.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.78
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu8467115040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • 1105MAX Serisi anahtar, kolay lokma değişimini kolaylaştıran bilyalı girinti ile donatılmıştır; çok çeşitli düşük ila orta torklu cıvataları gevşetmek veya sıkmak için en uygun
  • Sürtünme kayıplarını azaltmak için bilyeli ve iğneli yataklar ve değişken hız kontrolü için bir gaz kolu içerir
  • Kompozit gövde ve tutamak, soğuk hava koşullarından yalıtım sağlar ve maksimum 30 rpm yüksüz hızda 300 ft-lb tork sağlar
  • Değişken bir güç regülatörü, çok hafif dokunma kolu ve ergonomik bir bağlantı somunu içerir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. dönme momentiOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiCFM @ Tam YükKare Sürücü BoyutuboğazTork AralığıGörevEgzozÜcret
INGERSOLL-RAND 105-D2 Mini Hava Cırcır Anahtarı, 7-2/7 İnç Uzunluk | AE4JWQ 5LAN0 105-D225 ft.-lb.3181 / 4 "manivela5 ila 20 ft.-lb.genelArka€261.79
INGERSOLL-RAND 105-L2 Havalı Cırcırlı Anahtar Genel 8-2/5" Uzunluk | AE4JWT 5LAN2 105-L225 ft.-lb.3181 / 4 "manivela5 ila 20 ft.-lb.genelArka€286.78
INGERSOLL-RAND 1207MAX-D4 Havalı Cırcır Anahtarı, 10-4/5 İnç Uzunluk, 65 ft-lb | AE4JWX 5LAN6 1207MAX-D465 ft.-lb.4231 / 2 "Tetik10 ila 60 ft.-lb.SanayiÖn€392.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INGERSOLL-RAND 1105MAX-D2 Havalı Cırcırlı Anahtar, 300 rpm Serbest Hız
€329.31 / Adet