Ingersoll-rand Havalı Cırcır 3/8 İnç Mini Anahtar; 105-d3 | 5lan1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INGERSOLL-RAND 105-D3 Havalı Cırcır 3/8 İnç Mini Anahtar; 7-2/7 İnç Uzunluk | AE4JWR 5LAN1

INGERSOLL-RAND 105-D3 Havalı Cırcırlı 3/8 İnç Mini Anahtar; 7-2/7 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4JWR Modeli: 105-D3Çapraz Referans: 5LAN1
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
€286.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Cırcır Anahtarı
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi3
CFM @ Tam Yük18
Görevgenel
EgzozArka
Serbest hız250 rpm
Kolu MalzemeÇizgide
Baş yüksekliği1 5 / 16 "
Kafa Genişliği1 5 / 16 "
uzunluk7 5 / 16 "
Maks. dönme momenti25 ft.-lb.
Min. Hortum3 / 8 "
Gerekli Basınç90 psi
GeriEvet
Kare Sürücü Boyutu3 / 8 "
boğazmanivela
Tork Aralığı5 ila 20 ft.-lb.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.77
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8467115040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • 105 Serisi mini cırcırlı anahtar, otomotiv bakım veya onarım hizmetlerinde somun ve cıvataların sabitlenmesi için uygundur
  • Çelik başlık ve alüminyum gövde, sert endüstriyel suistimale karşı koruma ve sokete güvenli bir bağlantı sağlamak için bir bilyeli örs sunar
  • Kompakt yapı, ulaşılması zor alanlarda kolay erişim ve kolay kavrama için düşük profilli ileri / geri kontrol sağlar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. dönme momentiOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiCFM @ Tam YükboğazTork AralığıEgzozSerbest hızBaş yüksekliğiÜcret
INGERSOLL-RAND 107XPA Havalı Cırcır Anahtarı, 11 İnç Uzunluk, 1/4 İnç NPT, 160 RPM | AE4JRT 5LA63 107XPA54 ft.-lb.418manivela10 ila 45 ft.-lb.Ayarlanabilir160 rpm1 1 / 16 "€239.30
INGERSOLL-RAND 109XPA Havalı Cırcır Anahtarı 12 İnç Uzunluk Genel | AE4JRW 5LA67 109XPA76 ft.-lb.424Push Button10 ila 60 ft.-lb.Ayarlanabilir220 rpm1 1 / 16 "€398.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INGERSOLL-RAND 105-D3 Havalı Cırcırlı 3/8 İnç Mini Anahtar; 7-2/7 İnç Uzunluk
€286.82 / Adet