Ingersoll-rand 107xpa Havalı Cırcır Anahtarı, 90 Psi | 5la63 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INGERSOLL-RAND 107XPA Havalı Cırcır Anahtarı, 11 İnç Uzunluk, 1/4 İnç NPT, 160 RPM | AE4JRT 5LA63

INGERSOLL-RAND 107XPA Havalı Cırcırlı Anahtar, 11 İnç Uzunluk, 1/4 İnç NPT, 160 RPM

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4JRT Modeli: 107XPAÇapraz Referans: 5LA63
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
€239.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Cırcır Anahtarı
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi4
CFM @ Tam Yük18
Görevgenel
EgzozAyarlanabilir
Serbest hız160 rpm
Baş yüksekliği1 1 / 16 "
Kafa Genişliği1.5 "
uzunluk11 "
Maks. dönme momenti54 ft.-lb.
Min. Hortum3 / 8 "
Gerekli Basınç90 psi
GeriEvet
Kare Sürücü Boyutu3 / 8 "
boğazmanivela
Tork Aralığı10 ila 45 ft.-lb.
UPC663023020280

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.24
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)28.45
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8467115040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Düşük ila orta torklu çok sayıda cıvatayı gevşetmek / sıkmak için uygundur
  • Ters çevrilebilir işlemle kolay soket değişimi sağlayan bilye girintisine sahiptir
  • Gelişmiş kafa tasarımı daha iyi dayanıklılık sağlar
  • Değişken hız kontrolü için bilyalı ve iğneli yatak yapısı ve kol gazı
  • 360 derece egzoz özelliği, egzozu operatörden uzaklaştırır
  • Operasyon üzerinde gelişmiş kontrol için bir güç regülatörü ile sağlanmıştır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. dönme momentiOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiCFM @ Tam YükboğazTork AralığıEgzozSerbest hızBaş yüksekliğiÜcret
INGERSOLL-RAND 109XPA Havalı Cırcır Anahtarı 12 İnç Uzunluk Genel | AE4JRW 5LA67 109XPA76 ft.-lb.424Push Button10 ila 60 ft.-lb.Ayarlanabilir220 rpm1 1 / 16 "€359.72
INGERSOLL-RAND 105-D3 Havalı Cırcır 3/8 İnç Mini Anahtar; 7-2/7 İnç Uzunluk | AE4JWR 5LAN1 105-D325 ft.-lb.318manivela5 ila 20 ft.-lb.Arka250 rpm1 5 / 16 "€273.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INGERSOLL-RAND 107XPA Havalı Cırcırlı Anahtar, 11 İnç Uzunluk, 1/4 İnç NPT, 160 RPM
€239.30 / Adet