Ingersoll-rand 109xpa | Hava Cırcır Anahtarı 12 İnç Uzunluk Genel | 5la67 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INGERSOLL-RAND 109XPA Havalı Cırcır Anahtarı 12 İnç Uzunluk Genel | AE4JRW 5LA67

INGERSOLL-RAND 109XPA Havalı Cırcırlı Anahtar 12 İnç Uzunluk Genel

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4JRW Modeli: 109XPAÇapraz Referans: 5LA67
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
€359.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Cırcır Anahtarı
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi4
CFM @ Tam Yük24
Görevgenel
EgzozAyarlanabilir
Serbest hız220 rpm
Baş yüksekliği1 1 / 16 "
Kafa Genişliği1.5 "
uzunluk12 "
Maks. dönme momenti76 ft.-lb.
Min. Hortum3 / 8 "
Gerekli Basınç90 psi
GeriEvet
Kare Sürücü Boyutu3 / 8 "
boğazPush Button
Tork Aralığı10 ila 60 ft.-lb.
UPC663023030562

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.55
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)32.77
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu8467115040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. dönme momentiOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiCFM @ Tam YükboğazTork AralığıEgzozSerbest hızBaş yüksekliğiÜcret
INGERSOLL-RAND 107XPA Havalı Cırcır Anahtarı, 11 İnç Uzunluk, 1/4 İnç NPT, 160 RPM | AE4JRT 5LA63 107XPA54 ft.-lb.418manivela10 ila 45 ft.-lb.Ayarlanabilir160 rpm1 1 / 16 "€239.30
INGERSOLL-RAND 105-D3 Havalı Cırcır 3/8 İnç Mini Anahtar; 7-2/7 İnç Uzunluk | AE4JWR 5LAN1 105-D325 ft.-lb.318manivela5 ila 20 ft.-lb.Arka250 rpm1 5 / 16 "€273.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INGERSOLL-RAND 109XPA Havalı Cırcırlı Anahtar 12 İnç Uzunluk Genel
€359.72 / Adet