Ingersoll-rand 1rtns1 | Havalı Tornavida 2.7 ila 30.1 İnç-lb. | 24k078 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INGERSOLL-RAND 1RTNS1 Havalı Tornavida 2.7 - 30.1 inç-lb. | AB7XBJ 24K078

INGERSOLL-RAND 1RTNS1 Havalı Tornavida 2.7 ila 30.1 inç-lb.

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7XBJ Modeli: 1RTNS1Çapraz Referans: 24K078
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
€1,751.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Tornavidası
Hava girişi1 / 8 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi13.8
CFM @ Tam Yük13
Debriyaj TipiAyarlanabilir Kapatma
GörevSanayi
Serbest hız1000 rpm
Kolu tipiTabanca
Min. Hortum Boyutu1 / 4 "
Uzunluk8.5 "
Gerekli Basınç90 psi
Gaz Kelebeği TipiBaşlamak için Bas
Tork Aralığı Yumuşak Çekme2.7 ila 30.1 inç - lb.
UPC663023019536

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.1
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)29.72
Gemi genişliği (cm)18.03
HS kodu8467210010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Hex Bit (1/4 ")

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INGERSOLL-RAND 1RTNS1 Havalı Tornavida 2.7 ila 30.1 inç-lb.
€1,751.85 / Adet