Intermatic K4421m | Fotokontrol 120vac 1800w Kök | 20xf01 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INTERMATIC K4421M Fotokontrol 120vac 1800w Stem | AF7EEP 20XF01

INTERMATIC K4421M Fotokontrol 120vac 1800w Gövde

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7EEP Modeli: K4421MÇapraz Referans: 20XF01
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
€39.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fotokontrol
RenkGri
İletişim FormuSPST
derinlik1-9 / 16 "
Muhafaza TipiRaintight
Ayak Mumları Kapalı3 için 15
Ayak Mumları1 için 5
Gövde MalzemesiDöküm
uzunluk3"
Maks. Alan sayısı Balast Amperi8.3
Maks. Alan sayısı Akkor Ampüller15
Maks. Alan sayısı Vat miktarı1800
Montajkök
NEMA DeğerlendirmesiOylanmamış
ayarHava kararmasından şafağa kadar olan süre
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 158 Derece F
Gerilim120 VAC
genişlik1 9 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu8536509065

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: İstenmeyen KAPATMA Anahtarını Önlemek için Dahili Gecikme

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkGövde MalzemesiuzunlukMaks. Alan sayısı Vat miktarıGerilimÜcret
INTERMATIC K4123C Fotokontrol Stemi 208 - 277vac | AE6MTC 5U788 K4123CBeyaz Bantlı GriPolipropilen2 5 / 16 "3100 için 4150208 - 277 VAC€50.48
INTERMATIC K4423M Fotokontrol, SPST, Yağmur Geçirmez, 208 - 277 VAC, 3100 - 4150 Watt | AF7EEN 20XE99 K4423MGriDöküm3"4150208 - 277 VAC€47.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INTERMATIC K4421M Fotokontrol 120vac 1800w Gövde
€39.89 / Adet