Ingersoll-rand 231c | Havalı Somun Anahtarı 1/2 İnç Tahrikli 8000 Rpm | 2z747 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INGERSOLL-RAND 231C Havalı Somun Anahtarı 1/2 İnç Tahrikli 8000 Rpm | AC4DVF 2Z747

INGERSOLL-RAND 231C Darbeli Hava Anahtarı 1/2 İnç Tahrik 8000 Rpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4DVF Model: 231CÇapraz Referans: 2Z747
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
€317.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havalı Somun Sıkma
Hava girişi1 / 4 "NPT
ÖrsStandart
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi4.2
CFM @ Tam Yük22.0
Görevgenel
Serbest hız8000 rpm
Maks. Alan sayısı Cıvata Kapasitesi9 / 16 "
Maks. dönme momenti600 ft.-lb.
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk7 2 / 7 "
Gerekli Basınç90 psi
Tutucu TipiYüzük
Kare Sürücü Boyutu1 / 2 "
stilTabanca Tutacağı
Takım Ağırlığı5.8 lb
Tork Aralığı25 ila 350 ft.-lb.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.93
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)21.34
Gemi genişliği (cm)21.08
HS kodu8467115040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • 1/2 inç kare sürücülü cıvataları sabitlemek veya gevşetmek için kompakt havalı somun anahtarı; 9/16 inç'e kadar cıvata boyutları için ideal
  • Rahat bir tutuş ve 22 CFM'lik anında güç dağıtımı için gaz tetiğine sahip tabanca tarzı tutacak
  • Maksimum 600 ft-lb tork ile mükemmel sürüş gücüne sahiptir, dahili bir güç ayar düğmesi ile 1200 BPM'ye kadar teslim edebilir
  • Basınç beslemeli yağlama, sürücünün dönüşünü 8000 RPM (maks.) İle düzgün tutar
  • Minimum 1 PSI hava beslemeli 4/90 inç NPT girişi
  • Tutucu halka, anahtar ucunu yerinde tutar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÖrsMaks. dönme momentiUzunlukTakım AğırlığıÜcret
INGERSOLL-RAND 231HA Havalı Somun Anahtarı, Tabanca Gövdesi, 8000 rpm | AE2LUF 4YD62 231HAStandart450 ft.-lb.7 1 / 3 "5.8 lb€329.10
INGERSOLL-RAND 231HA-2 Havalı Somun Sıkma 1/2 İnç Sürücü 8000 Devir | AF2YFQ 6Z917 231HA-22 "Genişletilmiş590 ft.-lb.9"6.1 lb€347.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INGERSOLL-RAND 231C Darbeli Hava Anahtarı 1/2 İnç Tahrik 8000 Rpm
€317.82 / Adet