Ingersoll-rand 231ha Havalı Somun Anahtarı, 1/2 İn Kare Sürücü | 4yd62 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INGERSOLL-RAND 231HA Havalı Somun Anahtarı, Tabanca Gövdesi, 8000 rpm | AE2LUF 4YD62

INGERSOLL-RAND 231HA Havalı Darbeli Anahtar, Tabanca Gövdesi, 8000 rpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2LUF Modeli: 231HAÇapraz Referans: 4YD62
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
€321.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havalı Somun Sıkma
Hava girişi1 / 4 "NPT
ÖrsStandart
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi4.2
CFM @ Tam Yük22.0
Görevgenel
Serbest hız8000 rpm
Maks. Alan sayısı Cıvata Kapasitesi9 / 16 "
Maks. dönme momenti450 ft.-lb.
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk7 1 / 3 "
Gerekli Basınç90 psi
Tutucu TipiYüzük
Kare Sürücü Boyutu1 / 2 "
stilTabanca Tutacağı
Takım Ağırlığı5.8 lb
Tork Aralığı25 ila 350 ft.-lb.
UPC663023022284

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.93
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)19.81
HS kodu8467115040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Normal bir elektrikli sürücü kullanılarak elde edilemeyen çok yüksek bir dönme torkuna sahip bijon somunlarını, büyük cıvataları ve paslanmış bağlantı elemanlarını gevşetmek ve sıkmak için kullanılan 231HA Serisi elektrikli el aleti
  • En zor ortamlara ve kimyasallara ve ayrıca tekrarlanan damlalara bile tolere edebilir
  • Sırasıyla operatör yorgunluğunu ve sürtünme kayıplarını en aza indirmek için rahat kontur tutamaçları ve basınçlı besleme yağlama sistemi içerir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÖrsMaks. dönme momentiUzunlukTakım AğırlığıÜcret
INGERSOLL-RAND 231C Havalı Somun Anahtarı 1/2 İnç Tahrikli 8000 Rpm | AC4DVF 2Z747 231CStandart600 ft.-lb.7 2 / 7 "5.8 lb€307.55
INGERSOLL-RAND 231HA-2 Havalı Somun Sıkma 1/2 İnç Sürücü 8000 Devir | AF2YFQ 6Z917 231HA-22 "Genişletilmiş590 ft.-lb.9"6.1 lb€347.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INGERSOLL-RAND 231HA Havalı Darbeli Anahtar, Tabanca Gövdesi, 8000 rpm
€321.86 / Adet