INGERSOLL-RAND 2475N7.5-200 Elektrikli Hava Kompresörü 2 Kademeli 24 Cfm
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikli Hava Kompresörü |
(F) NPT Çıkışı | 3 / 4 " |
Amper | 25.3 |
Kompresör Tipi | Tank Üstü |
Control | Basınç Şalteri |
Silindir Malzemesi | Dökme demir |
dBA @ 3 Ayak | 85.0 |
Çevirme | NEMA |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Serbest Hava CFM @ Maks. Basınç | 24 |
HP | 7.5 |
Hz | 60 |
Yağlama Tipi | Sıçrama Yağlı |
Maks. Basınç | 175 psi |
Motor Tipi | Damlatmaz Açık |
Aşama Sayısı | 2 |
Kapalı Basınç Anahtarı Ayarı | 175 |
Basınç Anahtarı Ayarı Açık | 140 |
Toplam yükseklik | 70 " |
Uzunluk | 36.5 " |
toplam Genişlik | 24 " |
Faz | 3 |
Pompa Yağı Kapasitesi | 41 oz. |
Pompa Devri | 3450 |
Tank boyutu | 80 gal. |
Tank Tipi | Dikey |
Gerilim | 200 |
Gemi ağırlığı (kg) | 265.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 200.66 |
Gemi uzunluğu (cm) | 109.22 |
Gemi genişliği (cm) | 93.98 |
HS kodu | 8414801625 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Faz | Amper | Control | Tank boyutu | Gerilim | Çevirme | HP | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2475N7.5A | 3 | 22 | Basınç Şalteri | 80 gal. | 230 | NEMA | 7.5 | 70 " | €4,536.18 | TEKLİF TALEBİ
| |
2475N7.5B | 3 | 11 | Basınç Şalteri | 80 gal. | 460 | NEMA | 7.5 | 70 " | €4,585.70 | TEKLİF TALEBİ
| |
2340L5A | 3 | 15.2 | Basınç Şalteri | 60 gal. | 230 | NEMA | 5 | 69 " | €2,606.89 | TEKLİF TALEBİ
| |
2340L5B | 3 | 7.6 | Basınç Şalteri | 60 gal. | 460 | NEMA | 5 | 69 " | €2,831.26 | ||
2475N7.5C | 3 | 22 | Basınç Şalteri | 80 gal. | 230 | NEMA | 7.5 | 70 " | €5,144.99 | TEKLİF TALEBİ
| |
2475N7.5D | 3 | 11 | Basınç Şalteri | 80 gal. | 460 | NEMA | 7.5 | 70 " | €5,144.99 | TEKLİF TALEBİ
| |
2545K10A | 3 | 25 | Basınç Şalteri | 120 gal. | 230 | NEMA | 10 | 82 " | €8,958.89 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00