Ingersoll-rand 3445max Havalı Açılı Taşlama, 41 Cfm | 5lan8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INGERSOLL-RAND 3445MAX Hava Açılı Taşlama Makinesi, 12000 RPM, 9-5/8 İnç Uzunluk | AE4JWZ 5LAN8

INGERSOLL-RAND 3445MAX Havalı Taşlama Makinesi, 12000 RPM, 9-5/8 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4JWZ Modeli: 3445MAXÇapraz Referans: 5LAN8
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
€514.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Açı Öğütücü
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi10
CFM @ Tam Yük41
GörevSanayi
EgzozÖn
Serbest hız12,000 rpm
Öğütücü Tipi27 yazın
Kolu MalzemeBileşik
HP0.88
kilitlemekGüvenlik
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk9.625 "
Gerekli Basınç90 psi
İşmili Boyutu5 / 8 "-11
boğazmanivela
UPC663023081984
değişken HızYok hayır
Tekerlek çapı4.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.47
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)31.24
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8467111040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Fayans, kaldırım taşı ve sıva kesmek için tasarlanmıştır ve ayrıca metalleri taşlamak, parlatmak ve cilalamak için de kullanılabilir
  • Dayanıklılığı artıran yerleşik bir yağlama aleti ve kullanıcıyı kıvılcım, döküntü ve aşındırıcılardan koruyan bir koruma ile donatılmıştır.
  • Daha az kullanıcı yorgunluğu sağlayan ergonomik ve hafif muhafazaya sahiptir
  • İdeal güç-ağırlık oranı ve çok yönlülük sayesinde yüksek performanslı malzeme sökücü

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTekerlek çapıÜcret
INGERSOLL-RAND 345MAX Havalı Taşlama Makinesi 9-5 / 8 İnç Uzunluk 12000 Devir | AE4JXA 5LAN9 345MAX5"€497.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INGERSOLL-RAND 3445MAX Havalı Taşlama Makinesi, 12000 RPM, 9-5/8 İnç Uzunluk
€514.62 / Adet