INGERSOLL-RAND 7100E15 Elektrikli Hava Kompresörü 2 Kademeli 15 HP 230/460V
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikli Hava Kompresörü |
(F) NPT Çıkışı | 1" |
Amper | 42/21 |
Kompresör Tipi | Tank Üstü |
Control | Çift |
Silindir Malzemesi | Dökme demir |
dBA @ 3 Ayak | 85.1 |
Çevirme | NEMA 1 |
Bitiş | Toz Boyalı Emaye Üzerinde Fırınlanmış |
Serbest Hava CFM @ Maks. Basınç | 50 |
HP | 15 |
Hz | 60 |
Yağlama Tipi | Sıçrama Yağlı |
Maks. Basınç | 175 psi |
Motor Tipi | Damlatmaz Açık |
Aşama Sayısı | 2 |
Kapalı Basınç Anahtarı Ayarı | 175 |
Basınç Anahtarı Ayarı Açık | 135 |
Toplam yükseklik | 52 " |
Uzunluk | 72 " |
toplam Genişlik | 29 " |
Faz | 3 |
Pompa Yağı Kapasitesi | 2.5 qt. |
Pompa Devri | 1100 |
Tank boyutu | 120 gal. |
Tank Tipi | Yatay |
Gerilim | 230/460 |
Gemi ağırlığı (kg) | 533.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 162.56 |
Gemi uzunluğu (cm) | 203.2 |
Gemi genişliği (cm) | 92.71 |
HS kodu | 8414802055 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | toplam Genişlik | Amper | Control | Gerilim | Çevirme | Bitiş | HP | Hz | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2545E10A | 30 " | 25 | Basınç Şalteri | 230 | NEMA | Elektrostatik toz boyalı | 10 | 50/60 | €8,176.86 | TEKLİF TALEBİ
|
2545E10B | 30 " | 12.5 | Basınç Şalteri | 460 | NEMA | Elektrostatik toz boyalı | 10 | 60 | €8,793.76 | TEKLİF TALEBİ
|
7100E15A | 30 " | 42 | Basınç Şalteri | 230 | NEMA | Elektrostatik toz boyalı | 15 | 60 | €11,460.55 | TEKLİF TALEBİ
|
7100E15B | 30 " | 21 | Basınç Şalteri | 460 | NEMA | Elektrostatik toz boyalı | 15 | 60 | €11,129.99 | TEKLİF TALEBİ
|
2545E10FP-200-3 | 30 " | 28.1 | Basınç Şalteri | 200 | NEMA | Elektrostatik toz boyalı | 10 | 60 | €8,176.86 | TEKLİF TALEBİ
|
7100E15 | 29 " | 48.3 | Çift | 200 | NEMA 1 | Toz Boyalı Emaye Üzerinde Fırınlanmış | 15 | 60 | €9,232.95 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00