Ingersoll-rand 7802ra | Havalı Matkap Genel Tabanca 3/8 İnç | 5kb23 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INGERSOLL-RAND 7802RA Havalı Matkap Genel Tabanca 3/8 İnç | AE4GDY 5KB23

INGERSOLL-RAND 7802RA Havalı Matkap Genel Tabanca 3/8 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4GDY Modeli: 7802RAÇapraz Referans: 5KB23
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
€299.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava matkabı
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi4.0
YatakTop ve Merdane
CFM @ Tam Yük26.0
Chuck Boyutu3 / 8 "
Matkap Chuck TipiAnahtarlı
Görevgenel
Serbest hız2000 rpm
Dişli TrenGezegen
Kolu MalzemeAlüminyum
Gövde MalzemesiAlüminyum
HP1/2
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk6.375 "
Gerekli Basınç90 psi
GeriEvet
stilTabanca
Gaz Kelebeği TipiTetik
Takım Ağırlığı2.50 lb
değişken HızEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.61
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)16.26
HS kodu8467115020
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGeriOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiCFM @ Tam YükTakım Ağırlığıdeğişken HızChuck BoyutuSerbest hızKolu MalzemeÜcret
INGERSOLL-RAND 728NA3 Havalı Matkap Genel Tabanca 1/2 İnç | AD3CQK 3Y518 728NA3Yok hayır5.0-3.10 lbEvet1 / 2 "950 rpmAlüminyum€660.63
INGERSOLL-RAND 7803RA Pnömatik Matkap, Değişken Hızlı Kısma | AE4GEA 5KB25 7803RAEvet4.027.03.30 lbEvet1 / 2 "500 rpmAlüminyum€397.69
INGERSOLL-RAND 7802A Havalı Matkap Genel Tabanca 3/8 İnç | AE4JRM 5LA56 7802AYok hayır4.026.02.40 lbEvet3 / 8 "2000 rpmAlüminyum€227.13
INGERSOLL-RAND 7803AKC Havalı Matkap Genel Tabanca 1/2 İnç | AF6QRD 20CK94 7803AKCYok hayır4.027.03.63 lbYok hayır1 / 2 "500 rpmMetal€401.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INGERSOLL-RAND 7802RA Havalı Matkap Genel Tabanca 3/8 İnç
€299.89 / Adet