Ingersoll-rand 7803ra Ters Çevrilebilir Pnömatik Matkap | 5kb25 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INGERSOLL-RAND 7803RA Pnömatik Matkap, Değişken Hızlı Kısma | AE4GEA 5KB25

INGERSOLL-RAND 7803RA Pnömatik Matkap, Değişken Hızlı Kısma

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4GEA Modeli: 7803RAÇapraz Referans: 5KB25
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
€397.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava matkabı
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi4.0
YatakTop ve Merdane
CFM @ Tam Yük27.0
Chuck Boyutu1 / 2 "
Matkap Chuck TipiAnahtarlı
Görevgenel
Serbest hız500 rpm
Dişli TrenGezegen
Kolu MalzemeAlüminyum
Gövde MalzemesiAlüminyum
HP1/2
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk8.875 "
Gerekli Basınç90 psi
GeriEvet
stilTabanca
Gaz Kelebeği TipiTetik
Takım Ağırlığı3.30 lb
değişken HızEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.94
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)17.02
HS kodu8467115020
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Detayı:

  • Şantiyeler ve madenlerde beton ve duvar delme, raybalama, delik kesme ve honlama işlemlerine uygun ters çevrilebilir pnömatik matkap
  • Sırasıyla sert darbelere dayanmak ve dönme sürtünmesini en aza indirmek için ağır hizmet tipi iğne ve bilyalı rulman
  • Yük dengelemesini sağlamak için bir planet dişli redüksiyon özelliği, kolay hız ayarı için değişken bir hız gazı ve dönüş yönünü manuel olarak değiştirmek için hızlı geri vites kolu içerir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGeriOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiCFM @ Tam YükTakım Ağırlığıdeğişken HızChuck BoyutuSerbest hızKolu MalzemeÜcret
INGERSOLL-RAND 728NA3 Havalı Matkap Genel Tabanca 1/2 İnç | AD3CQK 3Y518 728NA3Yok hayır5.0-3.10 lbEvet1 / 2 "950 rpmAlüminyum€660.63
INGERSOLL-RAND 7802RA Havalı Matkap Genel Tabanca 3/8 İnç | AE4GDY 5KB23 7802RAEvet4.026.02.50 lbEvet3 / 8 "2000 rpmAlüminyum€299.89
INGERSOLL-RAND 7802A Havalı Matkap Genel Tabanca 3/8 İnç | AE4JRM 5LA56 7802AYok hayır4.026.02.40 lbEvet3 / 8 "2000 rpmAlüminyum€227.13
INGERSOLL-RAND 7803AKC Havalı Matkap Genel Tabanca 1/2 İnç | AF6QRD 20CK94 7803AKCYok hayır4.027.03.63 lbYok hayır1 / 2 "500 rpmMetal€401.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INGERSOLL-RAND 7803RA Pnömatik Matkap, Değişken Hızlı Kısma
€397.69 / Adet