Ingersoll-rand 7803akc | Havalı Matkap Genel Tabanca 1/2 İnç | 20ck94 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INGERSOLL-RAND 7803AKC Havalı Matkap Genel Tabanca 1/2 İnç | AF6QRD 20CK94

INGERSOLL-RAND 7803AKC Havalı Matkap Genel Tabanca 1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6QRD Modeli: 7803AKCÇapraz Referans: 20CK94
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
€392.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava matkabı
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi4.0
CFM @ Tam Yük27.0
Chuck Boyutu1 / 2 "
Matkap Chuck TipiAnahtarsız
Görevgenel
Serbest hız500 rpm
Dişli TrenGezegen
Kolu MalzemeMetal
Gövde MalzemesiMetal
HP1/2
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk7 29 / 32 "
Gerekli Basınç90 psi
GeriYok hayır
stilTabanca
Gaz Kelebeği TipiTetik
Takım Ağırlığı3.63 lb
UPC663023019833
değişken HızYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.03
Gemi yüksekliği (cm)5.89
Gemi uzunluğu (cm)24.61
Gemi genişliği (cm)17.81
HS kodu8467115020

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGeriOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiCFM @ Tam YükTakım Ağırlığıdeğişken HızChuck BoyutuSerbest hızKolu MalzemeÜcret
INGERSOLL-RAND 728NA3 Havalı Matkap Genel Tabanca 1/2 İnç | AD3CQK 3Y518 728NA3Yok hayır5.0-3.10 lbEvet1 / 2 "950 rpmAlüminyum€613.17
INGERSOLL-RAND 7802RA Havalı Matkap Genel Tabanca 3/8 İnç | AE4GDY 5KB23 7802RAEvet4.026.02.50 lbEvet3 / 8 "2000 rpmAlüminyum€295.98
INGERSOLL-RAND 7803RA Pnömatik Matkap, Değişken Hızlı Kısma | AE4GEA 5KB25 7803RAEvet4.027.03.30 lbEvet1 / 2 "500 rpmAlüminyum€397.69
INGERSOLL-RAND 7802A Havalı Matkap Genel Tabanca 3/8 İnç | AE4JRM 5LA56 7802AYok hayır4.026.02.40 lbEvet3 / 8 "2000 rpmAlüminyum€225.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INGERSOLL-RAND 7803AKC Havalı Matkap Genel Tabanca 1/2 İnç
€392.42 / Adet