Ingersoll-rand 7802rakc Havalı Matkap, 0.5 Hp, 3/4 İnç | 5kb24 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INGERSOLL-RAND 7802RAKC Havalı Matkap, 4 CFM, 2000 RPM, Değişken Hız Kısma | AE4GDZ 5KB24

INGERSOLL-RAND 7802RAKC Havalı Matkap, 4 CFM, 2000 RPM, Değişken Hızlı Kısma

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4GDZ Modeli: 7802RAKCÇapraz Referans: 5KB24
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
€287.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava matkabı
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi4.0
YatakTop ve Merdane
CFM @ Tam Yük26.0
Chuck Boyutu3 / 8 "
Matkap Chuck TipiAnahtarsız
Görevgenel
Serbest hız2000 rpm
Dişli TrenGezegen
Kolu MalzemeAlüminyum
Gövde MalzemesiAlüminyum
HP1/2
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk6.5 "
Gerekli Basınç90 psi
GeriEvet
stilTabanca
Gaz Kelebeği TipiTetik
Takım Ağırlığı2.50 lb
UPC663023019741
değişken HızEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.26
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)16.76
HS kodu8467115020
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Detayı:

  • İnşaat veya madencilik uygulamalarında küçük çaplı bir delik delmek, raybalamak ve honlamak için kullanılır
  • Uzun süreli uygulamalar için ideal olan hafif alüminyum yapıya ve başlangıç ​​delikleri için değişken hızlı bir kısma sahiptir.
  • İnatçı cıvataları çıkarmak için hızlı bir ters çevirme kolu bulunan 0.5 HP ters çevrilebilir motorla donatılmıştır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGövde MalzemesiOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiYatakHPMin. Hortum BoyutuUzunlukGeriTakım AğırlığıÜcret
INGERSOLL-RAND 7804XPA Havalı Matkap Tabanca 1/4" | AA4KZA 12T590 7804XPABileşik1.9Çift Rulman-3 / 8 "7.25 "Evet1.71 lb€233.01
INGERSOLL-RAND 7802AKC Havalı Matkap Genel Tabanca 3/8" | AE4JTA 5LA71 7802AKCAlüminyum4.0Top ve Merdane1/23 / 8 "6.875 "Yok hayır2.50 lb€249.55
INGERSOLL-RAND 7803RAKC Havalı Matkap, Tabanca Stili, Endüstriyel Hizmete Uygun, 1/2 İnç Ayna Boyutu | AE4JTB 5LA72 7803RAKCAlüminyum4.0Top ve Merdane1/23 / 8 "8 9 / 16 "Evet3.30 lb€426.35
INGERSOLL-RAND 7803A Havalı Matkap Genel Tabanca 1/2" | AF6QRC 20CK93 7803AMetal4.0-1/23 / 8 "7 3 / 32 "Yok hayır3.59 lb€347.18
INGERSOLL-RAND 7LM3A43 Havalı Matkap | CD3ATY 485R33 7LM3A43Dış görünüm6.50top0.751 / 4 "11 7 / 64 "Yok hayır3.9 lb€2,263.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INGERSOLL-RAND 7802RAKC Havalı Matkap, 4 CFM, 2000 RPM, Değişken Hızlı Kısma
€287.86 / Adet