Ingersoll-rand 7803a | Havalı Matkap Genel Tabanca 1/2" | 20ck93 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INGERSOLL-RAND 7803A Havalı Matkap Genel Tabanca 1/2 | AF6QRC 20CK93

INGERSOLL-RAND 7803A Havalı Matkap Genel Tabanca 1/2"

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6QRC Model: 7803AÇapraz Referans: 20CK93
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
€356.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava matkabı
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi4.0
CFM @ Tam Yük27.0
Chuck Boyutu1 / 2 "
Matkap Chuck TipiAnahtarlı
Görevgenel
Serbest hız500 rpm
Dişli TrenGezegen
Kolu MalzemeMetal
Gövde MalzemesiMetal
HP1/2
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk7 3 / 32 "
Gerekli Basınç90 psi
GeriYok hayır
stilTabanca
Gaz Kelebeği TipiTetik
Takım Ağırlığı3.59 lb
değişken HızYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.09
Gemi yüksekliği (cm)5.99
Gemi uzunluğu (cm)24.61
Gemi genişliği (cm)18.21
HS kodu8467115020

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGövde MalzemesiOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiYatakHPMin. Hortum BoyutuUzunlukGeriTakım AğırlığıÜcret
INGERSOLL-RAND 7804XPA Havalı Matkap Tabanca 1/4" | AA4KZA 12T590 7804XPABileşik1.9Çift Rulman-3 / 8 "7.25 "Evet1.71 lb€233.01
INGERSOLL-RAND 7802RAKC Havalı Matkap, 4 CFM, 2000 RPM, Değişken Hız Kısma | AE4GDZ 5KB24 7802RAKCAlüminyum4.0Top ve Merdane1/23 / 8 "6.5 "Evet2.50 lb€294.53
INGERSOLL-RAND 7802AKC Havalı Matkap Genel Tabanca 3/8" | AE4JTA 5LA71 7802AKCAlüminyum4.0Top ve Merdane1/23 / 8 "6.875 "Yok hayır2.50 lb€255.90
INGERSOLL-RAND 7803RAKC Havalı Matkap, Tabanca Stili, Endüstriyel Hizmete Uygun, 1/2 İnç Ayna Boyutu | AE4JTB 5LA72 7803RAKCAlüminyum4.0Top ve Merdane1/23 / 8 "8 9 / 16 "Evet3.30 lb€435.93
INGERSOLL-RAND 7LM3A43 Havalı Matkap | CD3ATY 485R33 7LM3A43Dış görünüm6.50top0.751 / 4 "11 7 / 64 "Yok hayır3.9 lb€2,491.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INGERSOLL-RAND 7803A Havalı Matkap Genel Tabanca 1/2"
€356.59 / Adet