<span Class='notranslate'>Ingersoll-rand </span> 7rll2c6 | Nut Runner 27.0 Cfm 15 To 110 In.-lb. | 1fyp8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INGERSOLL-RAND 7RLL2C6 Somun Taşıyıcı 27.0 Cfm 15 ila 110 In.-lb. | AA9VBJ 1FYP8

INGERSOLL-RAND 7RLL2C6 Nut Runner 27.0 Cfm 15 To 110 In.-lb.

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9VBJ Model: 7RLL2C6Çapraz Referans: 1FYP8
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
€3,672.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pnömatik Somun Taşıyıcı
Hava girişi1 / 4 "NPT
CFM @ Tam Yük27.0
Sürücü Boyutu3 / 8 "
Sürüş Sistemi (Drive System) Tersinir Yastık Kavrama
Serbest hız1400 rpm
Kafa Genişliği1"
Min. Hortum Boyutu1 / 4 "
Uzunluk13 3 / 32 "
Gerekli Basınç90 psi
boğazmanivela
Tork Aralığı Yumuşak Çekme25 ila 100 inç - lb.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.91
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)43.18
Gemi genişliği (cm)13.72
HS kodu8467115020
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Detayı:

  • Tabandan Üste (1-5 / 16 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCFM @ Tam YükSürücü BoyutuSürüş Sistemi (Drive System) Serbest hızKafa GenişliğiUzunlukÜcret
INGERSOLL-RAND 5RLN2C6 Somun Taşıyıcı 16.0 Cfm 15 ila 110 In.-lb. | AA9VBH 1FYP7 5RLN2C616.03 / 8 "Tersinir Yastık Kavrama600 rpm1"13.125 "€2,958.66
INGERSOLL-RAND QA1L05D4LD Somun Taşıyıcı 1/4 İnç Doğrudan Tahrikli 90 Psi | AG7ABW 49U010 QA1L05D4LD161 / 4 "Doğrudan Sürüş500 rpm0.52 "8 15 / 16 "€2,358.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INGERSOLL-RAND 7RLL2C6 Nut Runner 27.0 Cfm 15 To 110 In.-lb.
€3,672.49 / Adet