Ingersoll-rand Qa1l05d4ld | Somun Yolu 1/4 İnç Doğrudan Tahrikli 90 Psi | 49u010 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INGERSOLL-RAND QA1L05D4LD Somun Taşıyıcı 1/4 İnç Doğrudan Tahrikli 90 Psi | AG7ABW 49U010

INGERSOLL-RAND QA1L05D4LD Somun Taşıyıcı 1/4 İnç Doğrudan Tahrikli 90 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7ABW Modeli: QA1L05D4LDÇapraz Referans: 49U010
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
€2,358.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pnömatik Somun Taşıyıcı
Hava girişi1 / 4 "NPT
CFM @ Tam Yük16
Sürücü Boyutu1 / 4 "
Sürüş Sistemi (Drive System) Doğrudan Sürüş
Serbest hız500 rpm
Kafa Genişliği0.52 "
Min. Hortum Boyutu1 / 4 "
Uzunluk8 15 / 16 "
Gerekli Basınç90 psi
boğazmanivela
Tork Aralığı Yumuşak Çekme0 ila 102.3 inç - lb.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.69
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)29.53
Gemi genişliği (cm)15.88
HS kodu8467115020

Ürün Detayı:

  • Tabandan Üste (1-11 / 32 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCFM @ Tam YükSürücü BoyutuSürüş Sistemi (Drive System) Serbest hızKafa GenişliğiUzunlukÜcret
INGERSOLL-RAND 5RLN2C6 Somun Taşıyıcı 16.0 Cfm 15 ila 110 In.-lb. | AA9VBH 1FYP7 5RLN2C616.03 / 8 "Tersinir Yastık Kavrama600 rpm1"13.125 "€2,958.66
INGERSOLL-RAND 7RLL2C6 Somun Taşıyıcı 27.0 Cfm 15 ila 110 In.-lb. | AA9VBJ 1FYP8 7RLL2C627.03 / 8 "Tersinir Yastık Kavrama1400 rpm1"13 3 / 32 "€3,672.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INGERSOLL-RAND QA1L05D4LD Somun Taşıyıcı 1/4 İnç Doğrudan Tahrikli 90 Psi
€2,358.18 / Adet