Ingersoll-rand Bld2 Takım Dengeleyici, Ağır Hizmet | 38n652 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INGERSOLL-RAND BLD2 Takım Dengeleyici, 2.2 - 4.4 lb, Alüminyum, Ayarlanabilir Yük | AC7LWE 38N652

INGERSOLL-RAND BLD2 Takım Dengeleyici, 2.2 - 4.4 lb, Alüminyum, Ayarlanabilir Yük

Stoktaki Ürünler
Madde: AC7LWE Modeli: BLD2Çapraz Referans: 38N652
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
€118.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Takım Dengeleyici
Kablo Uzunluğu5.2ft.
Kablo MalzemesiPaslanmaz çelik
Takım Tartımı İçin2.2 ila 4.4 lb.
Gövde MalzemesiAlüminyum
Kilit MekanizmasıYok hayır
Genel Derinlik2.25 "
Toplam yükseklik10.25 "
toplam Genişlik4 5 / 16 "
Makara Ağırlığı1 lb
Gerginlik Ayarırotasyon

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)25.91
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu8428900290
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Sık kullanılan araçları erişime yerleştirerek kullanıcı konforunu artırmak ve verimliliği artırmak için tasarlanmıştır
  • Zorlu endüstriyel ortamlar için ideal olan ağır hizmet tipi dökme alüminyum konstrüksiyona ve servis ömrünü uzatan kendinden yağlamalı burçlara sahiptir.
  • Tekrar tekrar kullanımda bile dökülmeyen güçlü bir paslanmaz çelik kablo ile donatılmıştır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTakım Tartımı İçinÜcret
INGERSOLL-RAND BLD1 Takım Dengeleyici 0.88 - 2.2 Lb. | AC7LWD 38N651 BLD10.88 ila 2.2 lb.€125.07
INGERSOLL-RAND BLD3 Takım Dengeleyici 4 ila 6 Lb. | AC7LWF 38N653 BLD34 ila 6 lb.€139.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INGERSOLL-RAND BLD2 Takım Dengeleyici, 2.2 - 4.4 lb, Alüminyum, Ayarlanabilir Yük
€118.78 / Adet