Intermatic Ei220 | Elektronik Zamanlayıcı 1-2-4-8-saat Spst 120 V | 3fwz6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INTERMATIC EI220 Elektronik Zamanlayıcı 1-2-4-8-Hr SPST 120 V | AC9DXR 3FWZ6

INTERMATIC EI220 Elektronik Zamanlayıcı 1-2-4-8-Sa SPST 120 V

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9DXR Modeli: EI220Çapraz Referans: 3FWZ6
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
€70.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Otomatik Kapanma Zamanlayıcısı
Amper15
RenkFildişi
derinlik2-1 / 8 "
Güç @ 120V1/4
uzunluk6 5 / 16 "
Maks. Alan sayısı Açma / Kapama DöngüleriGeri sayım
Maks. Alan sayısı Zaman ayarı8 saat.
Min. Zaman ayarı60 dk.
Kutup sayısı1-Pole
stilDuvar Anahtarı
TipDekoratör Elektronik
Anahtar TürüElektronik
Gerilim120
Watt1800
genişlik3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.17
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)15.49
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu9107008000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Zaman ayarıAmperPil TipiMin. Zaman ayarıKutup sayısıstilTipGerilimÜcret
INTERMATIC EI200W Otomatik Kapanma Zamanlayıcısı Beyaz 1/4 HP | AA9YJZ 1JLF7 EI200W30 dk.15-5 dk.1-PoleDuvar Anahtarı-120€102.34
INTERMATIC EI200LA Otomatik Kapanma Zamanlayıcısı Badem 1/4 HP | AA9YKA 1JLF8 EI200LA30 dk.15-5 dk.1-PoleDuvar Anahtarı-120€103.24
INTERMATIC EI210W Otomatik Kapanan Elektronik Geri Sayım Sayacı, Beyaz, 120 VAC | AA9YKB 1JLF9 EI210W60 dk.15-10 dk.1-PoleDuvar Anahtarı-120€72.04
INTERMATIC EI210LA Otomatik Kapanma Zamanlayıcısı Badem 1/4 HP | AA9YKC 1JLG1 EI210LA60 dk.15-10 dk.1-PoleDuvar Anahtarı-120€76.14
INTERMATIC PE153 Elektronik Dijital Zaman Saati, 24 Saat, 120/240 Volt AC | AC9DXG 3FWY5 PE1537 Günleri20-1 dk.3-Dijital120/240€619.75
INTERMATIC EI500C Dijital Zamanlayıcı 7 Günlük SPST 120V Fildişi | AC9DXL 3FWY9 EI500C7 Günleri15Nikel metal hidrür1 dk.1-PoleHaftalıkDekoratör Dijital120€111.08
INTERMATIC EI500WC AÇIK/KAPALI Standart Dijital Zamanlayıcı, 125 VAC, 15 A | AC9DXM 3FWZ1 EI500WC7 Günleri15Nikel metal hidrür1 dk.1-PoleHaftalıkDekoratör Dijital120€107.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INTERMATIC EI220 Elektronik Zamanlayıcı 1-2-4-8-Sa SPST 120 V
€70.25 / Adet