Intermatic Pe153 7 Günlük Dijital Zamanlayıcı, 3 Kutuplu | 3fwy5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INTERMATIC PE153 Elektronik Dijital Zaman Saati, 24 Saat, 120/240 Volt AC | AC9DXG 3FWY5

INTERMATIC PE153 Elektronik Dijital Zaman Saati, 24 Saat, 120/240 Volt AC

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9DXG Modeli: PE153Çapraz Referans: 3FWY5

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€619.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Duvar Değiştirme Zamanlayıcısı
Amper20
Yedekleme Süresi36 Saat
RenkGri
İletişim FormuSPST
derinlik3-5 / 8 "
ÇevirmeMetal
uzunluk9.375 "
Maks. Alan sayısı Açma / Kapama Döngüleri3 / Kanal
Maks. Alan sayısı Zaman ayarı7 Günleri
Min. Zaman ayarı1 dk.
MontajDuvar
NEMA Değerlendirmesi3R
Kanal Sayısı3
Kutup sayısı3
Çalışma Sıcaklığı.-40 ila 155 F
TipDijital
Gerilim120/240
Watt2400
genişlik5.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.76
Gemi yüksekliği (cm)31.24
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu9107008000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • 7 günlük dijital zamanlayıcı, tek hızlı / iki hızlı pompa ve takviye pompası kombinasyon ünitelerinin yanı sıra bahçeler, fıskiyeler, havuzlar, kaplıcalar ve peyzaj aydınlatma uygulamaları için en uygunudur.
  • Devre başına günde üç AÇMA / KAPAMA olayı, önceden programlanmış yedi mod, bir donma ve ısıtıcı koruma sistemi, bir LCD okuma ekranı ve çok voltajlı giriş ve çıkış yapılandırmaları içerir
  • Geri sayım ve geçersiz kılma özellikleri, önceden ayarlanmış programların geçersiz kılınmasını ve kullanıcının sistemi yeniden programlamasına gerek kalmadan otomatik olarak devam etmesini sağlar.
  • -20 ile 130 derece F arasında değişen sıcaklıklarda kullanım için CSA standartlarına uyar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Zaman ayarıAmperPil TipiMin. Zaman ayarıKutup sayısıstilTipGerilimÜcret
INTERMATIC EI200W Otomatik Kapanma Zamanlayıcısı Beyaz 1/4 HP | AA9YJZ 1JLF7 EI200W30 dk.15-5 dk.1-PoleDuvar Anahtarı-120€102.34
INTERMATIC EI200LA Otomatik Kapanma Zamanlayıcısı Badem 1/4 HP | AA9YKA 1JLF8 EI200LA30 dk.15-5 dk.1-PoleDuvar Anahtarı-120€103.24
INTERMATIC EI210W Otomatik Kapanan Elektronik Geri Sayım Sayacı, Beyaz, 120 VAC | AA9YKB 1JLF9 EI210W60 dk.15-10 dk.1-PoleDuvar Anahtarı-120€72.04
INTERMATIC EI210LA Otomatik Kapanma Zamanlayıcısı Badem 1/4 HP | AA9YKC 1JLG1 EI210LA60 dk.15-10 dk.1-PoleDuvar Anahtarı-120€76.14
INTERMATIC EI500C Dijital Zamanlayıcı 7 Günlük SPST 120V Fildişi | AC9DXL 3FWY9 EI500C7 Günleri15Nikel metal hidrür1 dk.1-PoleHaftalıkDekoratör Dijital120€111.08
INTERMATIC EI500WC AÇIK/KAPALI Standart Dijital Zamanlayıcı, 125 VAC, 15 A | AC9DXM 3FWZ1 EI500WC7 Günleri15Nikel metal hidrür1 dk.1-PoleHaftalıkDekoratör Dijital120€107.68
INTERMATIC EI500LAC Dijital Zamanlayıcı 7 Günlük SPST 120 V Badem | AC9DXN 3FWZ2 EI500LAC7 Günleri15Nikel metal hidrür1 dk.1-PoleHaftalıkDekoratör Dijital120€112.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INTERMATIC PE153 Elektronik Dijital Zaman Saati, 24 Saat, 120/240 Volt AC
€619.75 / Adet