Intermatic Ei500wc Programlanabilir Zamanlayıcı, 24 Saat/7 Gün | 3fwz1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INTERMATIC EI500WC AÇIK/KAPALI Standart Dijital Zamanlayıcı, 125 VAC, 15 A | AC9DXM 3FWZ1

INTERMATIC EI500WC AÇIK/KAPALI Standart Dijital Zamanlayıcı, 125 VAC, 15 A

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9DXM Modeli: EI500WCÇapraz Referans: 3FWZ1
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
€107.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Duvar Değiştirme Zamanlayıcısı
Amper15
Pil TipiNikel metal hidrür
RenkBeyaz
derinlik2-1 / 8 "
Güç @ 120V1/4
uzunluk6 5 / 16 "
Maks. Alan sayısı Açma / Kapama Döngüleri14
Maks. Alan sayısı Zaman ayarı7 Günleri
Min. Zaman ayarı1 dk.
Kutup sayısı1-Pole
stilHaftalık
TipDekoratör Dijital
Anahtar TürüElektronik
Gerilim120
Watt1800
genişlik3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)14.48
Gemi uzunluğu (cm)5.84
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu9107008000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Güverte veya peyzaj ışık kontrolleri, tavan vantilatörleri, koridor ışıkları ve küçük ticari tabelalarla kullanım için ideal olan 500 AÇMA / KAPAMA olayıyla 7 günlük programlanabilir programa sahip EI14 Serisi dijital zamanlayıcı
  • Entegre ekran sürekli olarak günün saatini, haftanın gününü, zamanlayıcı yükünü ve yük durumunu gösterir
  • Yerleşik bir şarj edilebilir, bakım yapılamayan pil yedekleme özelliği ile birlikte gelir ve 0 ila 40 derece C arasında değişen sıcaklıklara dayanabilir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Zaman ayarıAmperPil TipiMin. Zaman ayarıKutup sayısıstilTipGerilimÜcret
INTERMATIC EI200W Otomatik Kapanma Zamanlayıcısı Beyaz 1/4 HP | AA9YJZ 1JLF7 EI200W30 dk.15-5 dk.1-PoleDuvar Anahtarı-120€102.34
INTERMATIC EI200LA Otomatik Kapanma Zamanlayıcısı Badem 1/4 HP | AA9YKA 1JLF8 EI200LA30 dk.15-5 dk.1-PoleDuvar Anahtarı-120€103.24
INTERMATIC EI210W Otomatik Kapanan Elektronik Geri Sayım Sayacı, Beyaz, 120 VAC | AA9YKB 1JLF9 EI210W60 dk.15-10 dk.1-PoleDuvar Anahtarı-120€72.04
INTERMATIC EI210LA Otomatik Kapanma Zamanlayıcısı Badem 1/4 HP | AA9YKC 1JLG1 EI210LA60 dk.15-10 dk.1-PoleDuvar Anahtarı-120€76.14
INTERMATIC PE153 Elektronik Dijital Zaman Saati, 24 Saat, 120/240 Volt AC | AC9DXG 3FWY5 PE1537 Günleri20-1 dk.3-Dijital120/240€619.75
INTERMATIC EI500C Dijital Zamanlayıcı 7 Günlük SPST 120V Fildişi | AC9DXL 3FWY9 EI500C7 Günleri15Nikel metal hidrür1 dk.1-PoleHaftalıkDekoratör Dijital120€111.08
INTERMATIC EI500LAC Dijital Zamanlayıcı 7 Günlük SPST 120 V Badem | AC9DXN 3FWZ2 EI500LAC7 Günleri15Nikel metal hidrür1 dk.1-PoleHaftalıkDekoratör Dijital120€112.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INTERMATIC EI500WC AÇIK/KAPALI Standart Dijital Zamanlayıcı, 125 VAC, 15 A
€107.68 / Adet