Intermatic Et2705cr | Elektronik Zamanlayıcı, 7/365 Gün Çalışma Modu, 1 Kanal, Spst, 120 - 277vac | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INTERMATIC ET2705CR Elektronik Zamanlayıcı, 7/365 Gün Çalışma Modu, 1 Kanal, Spst, 120 - 277VAC | CH6PCX 52RU46

INTERMATIC ET2705CR Elektronik Zamanlayıcı, 7/365 Gün Çalışma Modu, 1 Kanal, Spst, 120 - 277VAC

Stoktaki Ürünler
Öğe: CH6PCX Modeli: ET2705CRÇapraz Referans: 52RU46
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
€498.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Zamanlayıcı
Amper30A
Yedekleme Süresi100 saat.
RenkGri
İletişim FormuSPST
derinlik3 5 / 8 "
Ekran Yüksekliği1"
Ekran Genişliği3"
ÇevirmeMetal
Yükseklik10 1 / 8 "
Güç @ 120V1 hp
Güç @ 240V2 hp
Maks. Alan sayısı Zaman ayarı7 gün
Min. Zaman ayarı1 dk
Montajyüzey
NEMA Değerlendirmesi3R
Kanal Sayısı1
Kutup sayısı1
Çalışma Sıcaklığı.-40 ila 155 Deg. F
Çalışma Modu7 / 365 Günleri
Gerilim120V ila 277VAC
genişlik6 1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.49
Menşe ÜlkesiMeksika

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Güç @ 240VAmperRenkMaks. Alan sayısı Zaman ayarıMin. Zaman ayarıMontajNEMA DeğerlendirmesiÜcret
INTERMATIC FM1D14-AV-U Grasslin Zamanlayıcı Dijital, Tek Devre Panel Montajlı, 120-277 VAC | AF7EDE 20XE65 FM1D14-AV-UElektronik Zamanlayıcı115Gri24 saat.1 dk.Panel1€191.66
INTERMATIC EH10 Elektronik Su Isıtıcı Zamanlayıcı, 24 saat / 7 Gün SPST | AF7EDG 20XE67 EH10Elektronik Su Isıtıcı Zamanlayıcısı-30Gri24 saat.1 dk.Ek Bileşen1€235.55
INTERMATIC EP100C Elektronik Zamanlayıcı 24 saat NO / NC | AF9THP 30UJ96 EP100CElektronik Zamanlayıcı230Bej24 saat.1 dk.yüzey3R€215.36
INTERMATIC ET2105CP Elektronik Zamanlayıcı, 24 Saat/365 Gün Çalışma Modu, 1 Kanal, Spst, 120 - 277VAC | CH6PCP 52RU33 ET2105CPElektronik Zamanlayıcı2 hp30AGri24 saat.1 dkyüzey3R€444.94
INTERMATIC ET2105CR Elektronik Zamanlayıcı, 24 Saat/365 Gün Çalışma Modu, 1 Kanal, Spst, 120 - 277VAC | CH6PCQ 52RU34 ET2105CRElektronik Zamanlayıcı2 hp30AGri24 saat.1 dkyüzey3R€474.08
INTERMATIC ET2115C Elektronik Zamanlayıcı, 24 Saat/365 Gün Çalışma Modu, 1 Kanal, Spdt, 120 - 277VAC | CH6PCR 52RU35 ET2115CElektronik Zamanlayıcı2 hp20AGri24 saat.1 dkyüzey1€469.72
INTERMATIC ET2115CP Elektronik Zamanlayıcı, 1 Kanal, Spdt İletişim Formu, 120 - 277VAC | CH6PCT 52RU36 ET2115CPElektronik Zamanlayıcı2 hp20AGri24 saat.1 dkyüzey3R€467.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INTERMATIC ET2705CR Elektronik Zamanlayıcı, 7/365 Gün Çalışma Modu, 1 Kanal, Spst, 120 - 277VAC
€498.45 / Adet