Intermatic EH10 elektronik su ısıtıcı zamanlayıcısı, enerji tüketimini optimize etmek ve su ısıtma sistemlerinde rahatlığı artırmak için idealdir. Kullanıcıların su ısıtıcısının çalışması için belirli periyotları programlamasına olanak tanır, yoğun olmayan saatlerde veya sıcak suya ihtiyaç duyulmadığında gereksiz ısıtmayı önler. Bu zamanlayıcı, verimli su ısıtmanın çok önemli olduğu evlerde, otellerde ve işyerlerinde kullanılır.
Özellikler:
- Su ısıtıcı sistemini kontrol etmek için tek bir kanala sahiptir.
- Bu NEMA dereceli elektronik su ısıtıcı zamanlayıcısı, verimli anahtarlama için tek kutuplu tek atışlı (SPST) bir iletişim formu sunar.
- Bu zamanlayıcının dayanıklılık ve koruma sağlamak için metal bir muhafazası vardır.
- Tasarımını kolaylaştıran tek kutuplu bir konfigürasyona sahiptir.
- Bu elektronik su ısıtıcısı, güvenilir bir yedek güç kaynağı sağlamak için bir AA alkalin pil ile donatılmıştır.
- -40 ila 104 derece F arasında değişen çalışma sıcaklıklarına sahiptir.
- Bu zamanlayıcı, kurulumu ve bakımı kolaylaştıran geçmeli bir montaj sistemi sunar.
Uyumlu Aksesuarlar:
- intermatik 25 ayak, 50 ayak ve 10 ayak kablolar: Zamanlayıcıyı uzaktaki güç kaynaklarına bağlamak için genişletilmiş erişim olanağı sunarak zamanlayıcının esnekliğini ve yerleştirme rahatlığını artırırlar.
Standartlar ve Onaylar:
Sık sorulan Sorular:
S. Bir zamanlayıcıda veya sabitte sıcak su olması iyi midir?
A. Sıcak su ısıtıcısını aralıklı olarak açıp kapatmaktansa sürekli açık bırakmak tercih edilir. Ancak, aslında suyunuzu sürekli olarak ısıtmanız gerekmez. Bir tankta tutulan sıcak su, kazanınız veya daldırma ısıtıcınız tarafından ısıtılacaktır.
S. Bir su ısıtıcısı zamanlayıcısının amacı nedir?
A. Bir su ısıtıcısı zamanlayıcısı, bir su ısıtıcısının ne zaman açılıp kapatılacağını düzenleyen bir cihazdır. Gün boyunca sıcak su tutmak yerine, şofbeniniz artık sadece ayarladığında verecek.
S. Bu Intermatic EH10 su ısıtıcı zamanlayıcısının çalışma sıcaklığı nedir?
A. Bu Intermatic EH40 su ısıtıcı zamanlayıcısı, -40 ila 104 derece F çalışma sıcaklığı aralığı sunar.
S. Bu elektronik su ısıtıcı zamanlayıcısı nasıl kurulur?
A.
- Devre kesicideki su ısıtıcısına giden gücü kapatın.
- Kabloları kullanım kılavuzuna göre hazırlayın.
- Zamanlayıcı kablolarını su ısıtıcı kablolarına bağlayın ve zamanlayıcıyı duvara veya yüzeye güvenli bir şekilde monte edin.
- Kullanım kılavuzundaki talimatları kullanarak zamanlayıcıyı programlayın.
- İşlevsellik açısından manuel geçersiz kılma özelliğini test edin.
- Bağlantılar yapıldıktan sonra zamanlayıcının kapağını takın.
- Devre kesicideki gücü geri yükleyin.
- Programlanan ayarlara göre su ısıtıcısının çalışmasını gözlemleyin.
- Zamanlayıcı ayarlarını sıcak su kullanım düzenlerine uyacak şekilde ayarlayın.
S. Bir günde birden fazla AÇMA/KAPATMA döngüsünü programlayabilir miyim?
C. Evet, günde en fazla 6 AÇMA/KAPAMA işlemi ve haftada en fazla 42 AÇMA/KAPAMA işlemi için çalışabilir.
S. Bu elektronik su ısıtıcı zamanlayıcısını seçerken dikkat edilmesi gereken faktörler nelerdir?
C. Ana faktörler arasında uyumluluk, kurulum gereksinimleri, programlanabilirlik, dayanıklılık, voltaj ve güç kullanımı, yedek güç ve montaj seçenekleri yer alır.