INTERMATIC ET2115CP Elektronik Zamanlayıcı, 1 Kanal, Spdt İletişim Formu, 120 - 277VAC
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektronik Zamanlayıcı |
Amper | 20A |
Yedekleme Süresi | 100 saat. |
Renk | Gri |
İletişim Formu | SPDT |
derinlik | 4" |
Ekran Yüksekliği | 1" |
Ekran Genişliği | 3" |
Çevirme | Plastik |
Yükseklik | 10 " |
Güç @ 120V | 1 hp |
Güç @ 240V | 2 hp |
Maks. Alan sayısı Zaman ayarı | 24 saat. |
Min. Zaman ayarı | 1 dk |
Montaj | yüzey |
NEMA Değerlendirmesi | 3R |
Kanal Sayısı | 1 |
Kutup sayısı | 1 |
Çalışma Sıcaklığı. | -40 ila 155 Deg. F |
Çalışma Modu | 24 saat/365 Gün |
Gerilim | 120V ila 277VAC |
genişlik | 6 1 / 2 " |
Menşe Ülkesi | Meksika |
PLATFORM | Model | + | Güç @ 240V | Amper | Renk | Maks. Alan sayısı Zaman ayarı | Min. Zaman ayarı | Montaj | NEMA Değerlendirmesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM1D14-AV-U | Elektronik Zamanlayıcı | 1 | 15 | Gri | 24 saat. | 1 dk. | Panel | 1 | €212.36 | ||
EH10 | Elektronik Su Isıtıcı Zamanlayıcısı | - | 30 | Gri | 24 saat. | 1 dk. | Ek Bileşen | 1 | €249.87 | ||
EP100C | Elektronik Zamanlayıcı | 2 | 30 | Bej | 24 saat. | 1 dk. | yüzey | 3R | €236.74 | ||
ET2105CP | Elektronik Zamanlayıcı | 2 hp | 30A | Gri | 24 saat. | 1 dk | yüzey | 3R | €571.04 | TEKLİF TALEBİ
| |
ET2105CR | Elektronik Zamanlayıcı | 2 hp | 30A | Gri | 24 saat. | 1 dk | yüzey | 3R | €541.96 | TEKLİF TALEBİ
| |
ET2115C | Elektronik Zamanlayıcı | 2 hp | 20A | Gri | 24 saat. | 1 dk | yüzey | 1 | €478.91 | TEKLİF TALEBİ
| |
ET2125CP | Elektronik Zamanlayıcı | 2 hp | 30A | Gri | 24 saat. | 1 dk | yüzey | 3R | €558.55 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00