Intermatic Fm2d50-120 Elektronik Zamanlayıcı, 16 A | 4ccd5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INTERMATIC FM2D50-120 Elektronik Zamanlayıcı, 2 Kutuplu, 120 VAC, 600 - 1000 W | AD6WVM 4CCD5

INTERMATIC FM2D50-120 Elektronik Zamanlayıcı, 2 Kutuplu, 120 VAC, 600 - 1000 W

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6WVM Modeli: FM2D50-120Çapraz Referans: 4CCD5
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
€613.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Zamanlayıcı
Amper16
Yedekleme Süresi3 Yıl
Pil TipiLityum CR2032 - #V
RenkGri
İletişim FormuYOK / NC / SPDT
derinlik2.63 "
Yükseklik4.375 "
Güç @ 120VYOK 3/8, NC 1/2
Güç @ 240VNK 3/4, NO 1
uzunluk4.38 "
Maks. Alan sayısı Açma / Kapama Döngüleri50
Maks. Alan sayısı Zaman ayarı6 Gün, 23 saat, 59 dakika
Min. Zaman ayarı1 dk.
MontajYüzey, Gömme veya DIN Ray
NEMA Değerlendirmesi1
Kanal Sayısı2
Kutup sayısı2
Darbe Olaylarının Sayısı50
Çalışma Sıcaklığı.-14 ila 131 F
Çalışma Modu24 saat / 7 Gün
Tip24 saat, 7 gün
Gerilim120
Watt600-1000
genişlik3.43 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu9107008000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Detayı:

  • Hem endüstriyel hem de ticari uygulamalarda havalandırma, ısıtma, soğutma ve aydınlatmanın zamana dayalı kontrolünü sağlamak için tasarlanmış 2 kanallı 2 devreli zamanlayıcı.
  • Plastik bir muhafaza içine yerleştirilmiş ve bir terminal kapağı, toz kapağı ve kurulum ve sert kablolama için bir alt taban ile donatılmıştır
  • Yüzey, sıva altı ve DIN rayı montajı için tasarlanmıştır
  • Ön ayarlı programı değiştirmeyen durum göstergesi özelliğine sahip bir manuel geçersiz kılma anahtarına sahiptir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikderinlikYükseklikuzunlukMontajKanal SayısıKutup sayısıGerilimÜcret
INTERMATIC FM1D20E-24 Elektronik Zamanlayıcı 24/7 24v 3.5 x 3.25 x 2.25 | AD6WUP 4CCA2 FM1D20E-243.25 "2.25 "2.75 "3.5 "Floş1124€313.91
INTERMATIC FM1D20A-24 Elektronik Zamanlayıcı 24/7 24v 4.75 x 3.25 x 3.25 | AD6WUQ 4CCA3 FM1D20A-243.25 "3.25 "4"4.75 "Yüzey veya DIN rayı1124€263.77
INTERMATIC FM1D20A-120 Elektronik Zamanlayıcı 24/7 120v 4.75 x 3.25 x 3.25 | AD6WUU 4CCA6 FM1D20A-1203.25 "3.25 "4"4.75 "Yüzey veya DIN rayı11120€330.93
INTERMATIC FM1D20-120U Elektronik Zamanlayıcı 24/7 120v 3 x 3 x 2 | AD6WUV 4CCA7 FM1D20-120U3"2"3"3"Panel11120-
TEKLİF TALEBİ
INTERMATIC FM1D20A-240 Elektronik Zamanlayıcı 24/7 240v 4.75 x 3.25 x 3.25 | AD6WUX 4CCA9 FM1D20A-2403.25 "3.25 "4"4.75 "Yüzey veya DIN rayı11240€316.82
INTERMATIC FM1D20-240U Elektronik Zamanlayıcı 24/7 240v 3 x 3 x 2 | AD6WUY 4CCC1 FM1D20-240U3"2"3"3"Panel11240-
TEKLİF TALEBİ
INTERMATIC FM1D50A-24 Elektronik Zamanlayıcı 24/7 24v 4.75 x 3.25 x 3.25 | AD6WVD 4CCC6 FM1D50A-243.25 "3.25 "4"4.75 "Yüzey veya DIN rayı1124-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INTERMATIC FM2D50-120 Elektronik Zamanlayıcı, 2 Kutuplu, 120 VAC, 600 - 1000 W
€613.34 / Adet