INTERMATIC GMXQT-O-120 Elektromekanik Zamanlayıcı 24 Saatlik Hız
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektromekanik Zamanlayıcı |
Amper | 21 |
İletişim Formu | SPDT |
HP @ 120V ile iletişime geçin | 1 |
HP @ 240V ile iletişime geçin | 2 |
Gün Kaptanı | Yok hayır |
derinlik | 4.3 " |
Muhafaza Tipi | Polikarbonat Dış Mekan |
Bitiş | Gri |
Yükseklik | 11.8 " |
uzunluk | 11.8 " |
Maks. Alan sayısı Açma / Kapama Döngüleri | 48 |
Maks. Alan sayısı Zaman ayarı | 23 sa. 45 dak. |
Min. Zaman ayarı | 15 dk. |
dağ | yüzey |
NEMA Değerlendirmesi | 3R |
Kutup sayısı | 2 |
Dahil Olan Yolcu Sayısı | 96 |
Çalışma Sıcaklığı. | -4 Derece ila 131 Derece F |
Tip | 24-Saat |
UPC | 078275153219 |
Gerilim | 120 VAC |
genişlik | 568679 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.82 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.92 |
Gemi uzunluğu (cm) | 29.97 |
Gemi genişliği (cm) | 4.32 |
HS kodu | 9107008000 |
Model | Muhafaza Tipi | Maks. Alan sayısı Zaman ayarı | Min. Zaman ayarı | NEMA Değerlendirmesi | Çalışma Sıcaklığı. | Tip | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMXST-I-120 | Polikarbonat İç Mekan | 23 sa. 45 dak. | 15 dk. | 1 | -40 Derece ila 185 Derece F | 24-Saat | 120 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
GMXST-I-240 | Polikarbonat İç Mekan | 23 sa. 45 dak. | 15 dk. | 1 | -40 Derece ila 185 Derece F | 24-Saat | 240 VAC | €160.23 | |
GMXST-O-120 | Polikarbonat Dış Mekan | 23 sa. 45 dak. | 15 dk. | 3R | -40 Derece ila 185 Derece F | 24-Saat | 120 VAC | €177.63 | |
GMXST-O-24 | Polikarbonat Dış Mekan | 23 sa. 45 dak. | 15 dk. | 3R | -40 Derece ila 185 Derece F | 24-Saat | 24 VAC | €82.28 | |
GMXSW-I-120 | Polikarbonat İç Mekan | 6 gün 22 saat. | 2 saat. | 1 | -40 Derece ila 185 Derece F | 7 Gün | 120 VAC | €253.23 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00