Intermatic Gmxsw-i-120 | Elektromekanik Zamanlayıcı 7 Günlük Spdt | 20xf44 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INTERMATIC GMXSW-I-120 Elektromekanik Zamanlayıcı 7 Günlük Hızı | AF7EGK 20XF44

INTERMATIC GMXSW-I-120 Elektromekanik Zamanlayıcı 7 Günlük Hız

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7EGK Modeli: GMXSW-I-120Çapraz Referans: 20XF44
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
€279.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektromekanik Zamanlayıcı
Amper21
İletişim FormuSPDT
HP @ 120V ile iletişime geçin1
HP @ 240V ile iletişime geçin2
Gün KaptanıEvet
derinlik4.3 "
Muhafaza TipiPolikarbonat İç Mekan
BitişGri
Yükseklik11.8 "
uzunluk11.8 "
Maks. Alan sayısı Açma / Kapama Döngüleri48
Maks. Alan sayısı Zaman ayarı6 gün 22 saat.
Min. Zaman ayarı2 saat.
dağyüzey
NEMA Değerlendirmesi1
Kutup sayısı2
Dahil Olan Yolcu Sayısı96
Çalışma Sıcaklığı.-40 Derece ila 185 Derece F
Tip7 Gün
Gerilim120 VAC
genişlik568679 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.72
Gemi yüksekliği (cm)10.92
Gemi uzunluğu (cm)29.97
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu9107008000

Ürün Detayı:

  • Özellikler: True Clock Face

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMuhafaza TipiMaks. Alan sayısı Zaman ayarıMin. Zaman ayarıNEMA DeğerlendirmesiÇalışma Sıcaklığı.TipGerilimÜcret
INTERMATIC GMXQT-O-120 Elektromekanik Zamanlayıcı 24 saatlik Hız | AF7EGA 20XF34 GMXQT-O-120Polikarbonat Dış Mekan23 sa. 45 dak.15 dk.3R-4 Derece ila 131 Derece F24-Saat120 VAC-
TEKLİF TALEBİ
INTERMATIC GMXST-I-120 Elektromekanik Zamanlayıcı 24 saatlik Hız | AF7EGB 20XF35 GMXST-I-120Polikarbonat İç Mekan23 sa. 45 dak.15 dk.1-40 Derece ila 185 Derece F24-Saat120 VAC-
TEKLİF TALEBİ
INTERMATIC GMXST-I-240 Elektromekanik Zamanlayıcı 24 saatlik Hız | AF7EGC 20XF37 GMXST-I-240Polikarbonat İç Mekan23 sa. 45 dak.15 dk.1-40 Derece ila 185 Derece F24-Saat240 VAC€170.86
INTERMATIC GMXST-O-120 Elektromekanik Zamanlayıcı 24 saatlik Hız | AF7EGD 20XF38 GMXST-O-120Polikarbonat Dış Mekan23 sa. 45 dak.15 dk.3R-40 Derece ila 185 Derece F24-Saat120 VAC€193.16
INTERMATIC GMXST-O-24 Elektromekanik Zamanlayıcı 24 saatlik Hız | AF7EGE 20XF39 GMXST-O-24Polikarbonat Dış Mekan23 sa. 45 dak.15 dk.3R-40 Derece ila 185 Derece F24-Saat24 VAC€82.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INTERMATIC GMXSW-I-120 Elektromekanik Zamanlayıcı 7 Günlük Hız
€279.02 / Adet