Intermatic K4423m Fotokontrol, Döküm Metal Muhafaza | 20xe99 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INTERMATIC K4423M Fotokontrol, SPST, Yağmur Geçirmez, 208 - 277 VAC, 3100 - 4150 Watt | AF7EEN 20XE99

INTERMATIC K4423M Fotokontrol, SPST, Yağmur Geçirmez, 208 - 277 VAC, 3100 - 4150 Watt

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7EEN Modeli: K4423MÇapraz Referans: 20XE99
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
€47.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fotokontrol
RenkGri
İletişim FormuSPST
derinlik1-9 / 16 "
Muhafaza TipiRaintight
Ayak Mumları Kapalı3 için 15
Ayak Mumları1 için 5
Gövde MalzemesiDöküm
uzunluk3"
Maks. Alan sayısı Balast Amperi8.3
Maks. Alan sayısı Akkor Ampüller15
Maks. Alan sayısı Vat miktarı4150
Montajkök
NEMA DeğerlendirmesiOylanmamış
ayarHava kararmasından şafağa kadar olan süre
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 158 Derece F
Gerilim208 - 277 VAC
genişlik1 9 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8536509065

Ürün Detayı:

  • Gün batımından sabaha kadar aydınlatma kontrolü sağlamak için tasarlanmış termal tip kontrol ve istenmeyen yükleri kapatmayı ortadan kaldıran bir gecikme eylemi
  • Nemi dışarı atmak için kadmiyum sülfür fotosel ve sonik kaynaklı polikarbonat kasa ve lens içerir
  • Sıcaklık değişikliğini mekanik yer değiştirmeye dönüştürmek için çift sıcaklık dengeleyici bi-metal ve kompozit direnç ile donatılmıştır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkGövde MalzemesiuzunlukMaks. Alan sayısı Vat miktarıGerilimÜcret
INTERMATIC K4123C Fotokontrol Stemi 208 - 277vac | AE6MTC 5U788 K4123CBeyaz Bantlı GriPolipropilen2 5 / 16 "3100 için 4150208 - 277 VAC€50.48
INTERMATIC K4421M Fotokontrol 120vac 1800w Stem | AF7EEP 20XF01 K4421MGriDöküm3"1800120 VAC€39.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INTERMATIC K4423M Fotokontrol, SPST, Yağmur Geçirmez, 208 - 277 VAC, 3100 - 4150 Watt
€47.83 / Adet