Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INTERMATIC MIL72EQTUZ-24 Elektromekanik Zamanlayıcı 24 Saat Hızı | AF7EHC 20XF60

INTERMATIC MIL72EQTUZ-24 Elektromekanik Zaman Rölesi 24 Saatlik Hız

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7EHC Modeli: MIL72EQTUZ-24Çapraz Referans: 20XF60
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
€271.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektromekanik Zamanlayıcı
Amper21
İletişim FormuSPDT
HP @ 120V ile iletişime geçin1
HP @ 240V ile iletişime geçin2
Gün KaptanıYok hayır
derinlik2.3 "
Muhafaza TipiPlastik
Yükseklik3.8 "
Maks. Alan sayısı Açma / Kapama Döngüleri48
Maks. Alan sayısı Zaman ayarı23 sa. 45 dak.
Min. Zaman ayarı15 dk.
dağFloş
NEMA Değerlendirmesi3R
Kutup sayısı2
Dahil Olan Yolcu Sayısı96
Çalışma Sıcaklığı.-4 Derece ila 131 Derece F
Tip24-Saat
Gerilim12 ila 24 VAC / VDC
genişlik568678 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)9.65
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu9107008000

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Pil yedekleme

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerilimderinlikYükseklikMaks. Alan sayısı Zaman ayarıMin. Zaman ayarıdağÇalışma Sıcaklığı.TipÜcret
INTERMATIC MIL72AQTUZ-240 Elektromekanik Zamanlayıcı 24 Saat Hızı | AF7EGQ 20XF49 MIL72AQTUZ-240240 VAC3.3 "4.8 "23 sa. 45 dak.15 dk.Yüzey / DIN Ray-4 Derece ila 131 Derece F24-Saat€272.50
INTERMATIC MIL72AQTUZH-24 Elektromekanik Zamanlayıcı 24 saatlik Spdt | AF7EGT 20XF51 MIL72AQTUZH-2412 ila 24 VAC / VDC3.3 "4.8 "23 sa. 45 dak.15 dk.Yüzey / DIN Ray-4 Derece ila 131 Derece F24-Saat-
TEKLİF TALEBİ
INTERMATIC MIL72ASTUZ-120 Elektromekanik Zamanlayıcı 24 saatlik Hız | AF7EGU 20XF52 MIL72ASTUZ-120120 VAC3.3 "4.6 "23 sa. 45 dak.15 dk.Yüzey / DIN Ray-40 Derece ila 185 Derece F24-Saat-
TEKLİF TALEBİ
INTERMATIC MIL72ASTUZH-120 Elektromekanik Zamanlayıcı 24 Saat Hızı | AF7EGX 20XF55 MIL72ASTUZH-120120 VAC3.3 "4.6 "23 sa. 45 dak.15 dk.Yüzey / DIN Ray-40 Derece ila 185 Derece F24-Saat-
TEKLİF TALEBİ
INTERMATIC MIL72ASTUZH-24 Elektromekanik Zamanlayıcı 24 Saat Hızı | AF7EGY 20XF56 MIL72ASTUZH-2424 VAC3.3 "4.6 "23 sa. 45 dak.15 dk.Yüzey / DIN Ray-40 Derece ila 185 Derece F24-Saat€160.55
INTERMATIC MIL72ASTUZH-240 Elektromekanik Zamanlayıcı 24 Saat Hızı | AF7EGZ 20XF57 MIL72ASTUZH-240240 VAC3.3 "4.6 "23 sa. 45 dak.15 dk.Yüzey / DIN Ray-40 Derece ila 185 Derece F24-Saat€151.49
INTERMATIC MIL72ESTUZ-24 Elektromekanik Zamanlayıcı 24 saatlik Hız | AF7EHH 20XF65 MIL72ESTUZ-2424 VAC2.3 "3.8 "23 sa. 45 dak.15 dk.Floş-40 Derece ila 185 Derece F24-Saat€129.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INTERMATIC MIL72EQTUZ-24 Elektromekanik Zaman Rölesi 24 Saatlik Hız
€271.14 / Adet