Irwin Dia10 | 10j919 | Çapraz Kesiciler | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS DIA10 Çapraz Kesici 10 İnç Toplam Uzunluk 1-7/16 İnç Çene Uzunluğu | AA2HCU 10J919

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS DIA10 Çapraz Kesici 10 İnç Toplam Uzunluk 1-7/16 İnç Çene Uzunluğu

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2HCU Modeli: DIA10Çapraz Referans: 10J919
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
€31.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çapraz Kesiciler
kesimFloş
Kesme Kapasitesi / Malzemesi1 / 2 "
Renk TaşıMavi sarı
Kolu tipiErgonomik
Çene Bükme0 Dereceleri
Çene Uzunluğu1.437 "
Çene Genişliği1.187 "
MalzemeSahte
Maks. Alan sayısı Çene Açma1 / 2 "
Kıvılcım çıkarmazYok hayır
Burun TipiOval
Uzunluk10 "
Geri çekme yayıYok hayır
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Uç Genişliği7 / 16 "
UPC038548991962
Voltaj derecesiOylanmamış

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.46
Gemi yüksekliği (cm)12.61
Gemi uzunluğu (cm)26.5
Gemi genişliği (cm)6.51
HS kodu8203206030
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Alt Marka: IRWIN VISE-GRIP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUç GenişliğiKesme Kapasitesi / MalzemesiKolu tipiÇene UzunluğuÇene GenişliğiMaks. Alan sayısı Çene AçmaUzunlukGeri çekme yayıÜcret
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS DIA8A Çapraz Kesici 7/8 İnç Uzunluk 1-1/8 İnç Genişlik | AA2HBX 10J886 DIA8A7 / 16 "1"Ergonomik7 / 8 "1.125 "1"8"Yok hayır€35.06
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS FD4 Çapraz Kesici 4-1/2 İnç Toplam Uzunluk 17/32 İnç Çene Uzunluğu | AA2HCH 10J906 FD411 / 32 "3 / 4 "Ergonomik17 / 32 "9 / 16 "3 / 4 "4.5 "Evet€32.09
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS DIA8P Çapraz Kesici 1 İnç Uzunluk 11/16 İnç Genişlik | AA2HCV 10J920 DIA8P5 / 16 "1 / 2 "Daldırılmış1"11 / 16 "1 / 2 "8"Yok hayır€60.34
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS DIA6T Çapraz Kesici 7/8 İnç Uzunluk 13/16 İnç Genişlik | AA2HCX 10J922 DI6T3 / 8 "1 / 2 "Daldırılmış7 / 8 "13 / 16 "1 / 2 "6"Yok hayır€28.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS DIA10 Çapraz Kesici 10 İnç Toplam Uzunluk 1-7/16 İnç Çene Uzunluğu
€31.19 / Adet