JAMCO CA040 Tüp Dolabı 33 x 38 Kapasite 6
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gaz Tüpü Dolabı |
Renk | Sarı |
İnşaat | Genişletilmiş Metal, Açılı Demir, Tamamen Kaynaklı |
Silindir kapasitesi | 6 Dikey |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Genel Derinlik | 38 " |
Toplam yükseklik | 39 " |
toplam Genişlik | 33 " |
Çatı Malzemesi | 14 ga. Çelik |
Gemi ağırlığı (kg) | 70.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 114.3 |
Gemi uzunluğu (cm) | 101.6 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | İnşaat | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CW130 | Genişletilmiş Metal, Açılı Demir, Tamamen Kaynaklı | 21 " | 39 " | 33 " | €1,001.99 | ||
CW330 | Genişletilmiş Metal, Açılı Demir, Tamamen Kaynaklı | 33 " | 39 " | 33 " | €1,232.81 | ||
CA120 | Genişletilmiş Metal, Açılı Demir, Tamamen Kaynaklı | 38 " | 70 " | 49 " | €2,611.07 | TEKLİF TALEBİ
| |
CH040 | Kaynaklı | - | - | - | €1,425.91 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00