JAMCO CG248 P5 Stok Arabası 1200 Lb. 48 İnç Uzunluk
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Stok Sepeti |
Tekerlek Çapı | 5" |
Tekerlek Malzemesi | Üretan |
Tekerlek Tipi | (2) Sert, (2) Döner |
Caster Genişliği | 1 1 / 4 " |
Renk | Gri |
İnşaat | Kaynaklanmış çelik |
Raflar Arası Mesafe | 13 " |
Bitiş | toz Boya |
ölçü | 12 |
Yükleme kapasitesi | 1200 lbs. |
Raf Sayısı | 5 |
Toplam yükseklik | 67 " |
Uzunluk | 48 " |
toplam Genişlik | 24 " |
Raf Uzunluğu | 48 " |
Raf Genişliği | 24 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 129.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 152.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 81.28 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Bitiş | Tekerlek Çapı | Tekerlek Malzemesi | ölçü | Yükleme kapasitesi | Raf Sayısı | Toplam yükseklik | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE348-P6 | toz Boya | 6" | fenolik | 12 | 3000 lb | 5 | 68 " | 48 " | €2,210.29 | TEKLİF TALEBİ
| |
CF348-P6 | toz Boya | 6" | fenolik | 12 | 3000 lb | 6 | 72 " | 48 " | €2,600.39 | TEKLİF TALEBİ
| |
DC236-P6 | toz Boya | 6" | fenolik | 12 | 3000 lb | 3 | 57 " | 36 " | €1,702.00 | ||
HC348-P6 | toz Boya | 6" | fenolik | 12 | 3000 lb | 3 | 57 " | 48 " | €2,631.39 | ||
HR260-P6 | toz Boya | 6" | fenolik | 12 | 3000 lb | 4 | 57 " | 60 " | €2,887.66 | ||
HS248-P6 | toz Boya | 6" | fenolik | 12 | 3000 lb | 3 | 57 " | 48 " | €1,198.39 | ||
HS260-P6 | toz Boya | 6" | fenolik | 12 | 3000 lb | 3 | 57 " | 60 " | €1,353.54 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00