JAMCO CT396-P2 Bar Kızaklı Kamyon 10000 Lb. 96 İnç Uzunluk
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bar Beşik Kamyonu |
Tekerlek Çapı | 8" |
Tekerlek Tipi | (2) Sert, (4) Döner |
Caster Genişliği | 2" |
Renk | Gri |
Güverte Yüksekliği | 14 " |
Güverte Uzunluğu | 96 " |
Güverte Genişliği | 27 " |
Bitiş | toz Boya |
ölçü | 12 |
Yükleme kapasitesi | 10,000 lb |
Malzeme | Çelik |
Direk Sayısı | 6 |
Toplam yükseklik | 30 " |
Uzunluk | 96 " |
toplam Genişlik | 30 " |
Tekerlek çapı | 12 " |
Tekerlek Malzemesi | fenolik |
Tekerlek tipi | fenolik |
Tekerlek Genişliği | 2" |
Gemi ağırlığı (kg) | 145.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 96.52 |
Gemi uzunluğu (cm) | 269.24 |
Gemi genişliği (cm) | 81.28 |
HS kodu | 8716805090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Güverte Uzunluğu | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
CT362-P2 | 62 " | 62 " | €1,364.59 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00