JAMCO DM248-BL Saklama Dolabı 14 Ölçü 78 İnç H 48 İnç Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | depolama Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Montaj | montajlı |
Kabine Rengi | Siyah |
Kapı Tipi | Clearview |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
ölçü | 14 |
Handle | Asma kilitlenebilir |
Kilit sistemi | 3 Noktaya |
Malzeme | Çelik |
Kapı Sayısı | 2 |
Çekmece Sayısı | 0 |
Raf Sayısı | 4 |
Genel Derinlik | 24 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 48 " |
Raf Kapasitesi | 1800 lb |
Mukavemet Değerlendirmesi | Zor görev |
Toplam Çekmece Sayısı | 0 |
Gemi ağırlığı (kg) | 224.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 213.36 |
Gemi uzunluğu (cm) | 132.08 |
Gemi genişliği (cm) | 76.2 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Çekmece Sayısı | Raf Sayısı | Genel Derinlik | toplam Genişlik | Raf Kapasitesi | Toplam Çekmece Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HU236-BL | 3 | 2 | 24 " | 36 " | 1000 lb | 3 | €3,076.59 | TEKLİF TALEBİ
|
HU248-BL | 6 | 2 | 24 " | 48 " | 1000 lb | 3 | €4,214.54 | TEKLİF TALEBİ
|
HU260-BL | 9 | 2 | 24 " | 60 " | 1000 lb | 9 | €6,098.48 | TEKLİF TALEBİ
|
DM136-BL | - | 4 | 18 " | 36 " | 1800 lb | - | €3,368.74 | TEKLİF TALEBİ
|
DM148-BL | - | 4 | 18 " | 48 " | 1800 lb | - | €3,538.47 | TEKLİF TALEBİ
|
DM236-BL | - | 4 | 24 " | 36 " | 1800 lb | - | €3,664.61 | TEKLİF TALEBİ
|
DM260-BL | - | 4 | 24 " | 60 " | 1800 lb | - | €4,626.30 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00