JAMCO FL45 Pestisit Güvenlik Kabini 45 Galon 65 H
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pestisit Güvenlik Kabini |
Ek Raf | GL143 |
Kapasite | 45 gal. |
Renk | Yeşil |
derinlik | 18 " |
Kapı Açma Yüksekliği | 59 " |
Kapı Açma Genişliği | 14 " |
Kapı Tipi | Manuel |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Kolu tipi | Kürek Mandalı |
Yükseklik | 65 " |
Malzeme | Çelik |
Dolap Raf Sayısı | 2 |
Kapı Sayısı | 2 |
Güvenlik Kabini Uygulaması | Pestisit Dolabı |
Hazne Kapasitesi | 5 gal. |
genişlik | 43 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 157.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 182.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 66.04 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Raf Sayısı | Kapasite | derinlik | Hazne Kapasitesi | genişlik | Kapı Açma Yüksekliği | Kapı Açma Genişliği | Kapı Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FK12 | 1 | 12 gal. | 18 " | 2.9 gal. | 23 " | 29 " | 20 " | Otomatik Kapanma | €1,845.38 | ||
FK30 | 1 | 30 gal. | 18 " | 5.8 gal. | 43 " | 38 " | 39 " | Otomatik Kapanma | €2,361.16 | ||
FK45 | 2 | 45 gal. | 18 " | 5.8 gal. | 43 " | 59 " | 39 " | Otomatik Kapanma | €2,835.80 | ||
FK60 | 2 | 60 gal. | 34 " | 8.8 gal. | 34 " | 59 " | 31 " | Otomatik Kapanma | €3,581.75 | ||
FL12 | - | 12 gal. | 23 " | 2.6 gal. | 18 " | 29 " | 14 " | Manuel | €1,533.07 | ||
FL30 | - | 30 gal. | 43 " | 5 gal. | 18 " | 38 " | 14 " | Manuel | €2,243.02 | ||
FL60 | - | 60 gal. | 34 " | 8.3 gal. | 34 " | 59 " | 30 " | Manuel | €2,802.79 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00